Spray do cylindrów zamkowych
Olej do zamków bębenkowych
OLEJ DO ZAMKÓW BĘBENKOWYCH - 50 ML
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Doskonałe właściwości pełzania zapewniają bardzo dobre wypieranie wilgoci. Zapobiega to zamarzaniu w zimie.
- Zawiera dodatki antykorozyjne zapewniające długotrwałą ochronę
- Nie zawiera żywic i kwasów, co oznacza, że delikatne podzespoły nie są narażone na uszkodzenia
- Bez silikonu
Nie smarować dodatkowo proszkiem grafitowym
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Materiały dodatkowe(X)
Do konserwacji wszystkich rodzajów zamków.
Włożyć rurkę kapilarną do zamka i krótko spryskać.
Baza chemiczna | Olej mineralny |
Kolor | Jasnobrązowy |
Zapach | Perfumowany |
Gęstość | 0,71 g/cm³ |
Nie zawiera silikonu | Tak |
Nie zawiera kwasu | Tak |
Nie zawiera żywicy | Tak |
Zawartość | 50 ml |
Pojemnik | Aerozol w pudełku do prezentacji |
Przechowywanie od daty produkcji | 24 Miesiące |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!