Sprężyna do cynkowego ciężarka do kół Kształt 74-3

Spring for zinc balancing weight type 74-3
BAW-HOLDSPRING-VW-COAT-STEELWHEEL

Nr art. 083074 03

EAN 4038898782797

Ceny dostępne po zalogowaniu
Sprężyna do cynkowego ciężarka do kół Kształt 74-3

Nr art. 083074 03

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 100 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Do cynkowych, powlekanych ciężarków zabezpieczających do felg szprychowych

Porównanie Franken nr: 74-3

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do samochodów VW wyposażonych w koła z felgami stalowymi

Waga obciążnika do wyważania

3,8 g

Materiał

Stal sprężynowa

Powłoka

Powlekana proszkowo

Przeznaczone do obręczy typu

Stal

Długość

19,8 mm

Szerokość

15,85 mm

Wysokość

12,00 mm

Masa produktu (jednej sztuki)

3,800 g

Numer porównawczy

Hofmann V3