Sprężyna naciskowa

DIN 2095 stal ocynkowana
SPREZYNA DIN2097 1.0X10X11X32

Nr art. 050610 32
EAN 4065746326070
Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

DIN 2095, drut ze stali sprężynowej, stal ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K). Sprężyny naciskowe spełniają wymagania klasy jakości 2 zgodnie z normą DIN 2095.
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Średnica zewnętrzna (d1)

10 mm

Grubość (d2)

1 mm

Długość (l1)

32 mm

Ilość zwojów

11 szt

Materiał

Stal sprężynowa

Powłoka

Ocynkowany

Spełnia wymogi RoHS

Tak

Normy

DIN 2095

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Zestaw sprężyn naciskowych

ZESTAW SPREZYN-DIN2095-(A2K)335SZT-SYSKO

SYSTEMKOFFER
335 sztuk w kasecie systemowej 4.4.1. DIN 2095, stal sprężynowa ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)