Sprężyna naciskowa
DIN 2095 stal ocynkowana
SPREZYNA DIN2097 1.0X12X8X35
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Średnica zewnętrzna (d1) | 12 mm |
Grubość (d2) | 1 mm |
Długość (l1) | 35 mm |
Ilość zwojów | 8 szt |
Materiał | Stal sprężynowa |
Powłoka | Cynkowana, biała |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Normy | DIN 2095 |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!