Sprężyna naciskowa
DIN 2095 stal ocynkowana
SPREZYNA DIN2097 1.0X15X13X65
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Średnica zewnętrzna (d1) | 15 mm |
Grubość (d2) | 1 mm |
Długość (l1) | 65 mm |
Ilość zwojów | 13 szt |
Materiał | Stal sprężynowa |
Powłoka | Ocynkowany |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Normy | DIN 2095 |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!