Środek czyszczący do ekranów TFT/LCD

Środek czyszczący do ekranów TFT/LCD
PIANKA DO MONITORÓW TFT/LCD - 200 ML

Nr art. 0890150100

EAN 4050641251800

Ceny dostępne po zalogowaniu
Środek czyszczący do ekranów TFT/LCD

Nr art. 0890150100
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
Specjalny środek czyszczący do delikatnych powierzchni na bazie surowców odnawialnych
  • Efekt antystatyczny

  • Prosta i ekonomiczna aplikacja

  • Łatwość czyszczenia i działanie antystatyczne

  • Nie tworzy pęknięć naprężeniowych podczas aplikacji

  • Wyprodukowany z surowców odnawialnych, szczególnie przyjazny dla skóry i całkowicie biodegradowalny

  • Łagodny dla materiałów – nie uszkadza kauczuku, farb ani tworzyw sztucznych

  • Przyjemny zapach

  • Perfekcyjne rozpylanie
Uwaga

Nie stosować na powierzchnie gorące lub ciepłe ekrany TFT/LCD. Uważać, aby podczas opryskiwania ciecz nie dostała się za krawędź ramki.

Instrukcja użytkowania oraz zalecenia są oparte na naszych testach oraz doświadczeniach, przed każdym zastosowaniem należy przetestować produkt we własnym zakresie. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Karta charakterystyki

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do usuwania np. odcisków palców, brudu, resztek dymu papierosowego, smaru i oleju silikonowego


  • Ekrany TFT, plazmowe i LCD

  • Wszystkie typowe tworzywa sztuczne, takie jak klawiatury, obudowy komputerów

  • Powierzchnie metalowe i szklane, a także pleksiglas

  • Urządzenia nawigacyjne

  • Wszystkie ekrany dotykowe, na przykład telefonów komórkowych, maszyn CNC itp.

  • Telefony

  • Biurka

  • Faksy i fotokopiarki
Instrukcja

Przed użyciem wstrząsnąć. Rozpylić równomiernie na chłodny ekran, krótko odczekać i wytrzeć za pomocą czystej ściereczki z mikrofibry, stosując lekki nacisk. Alternatywnie można spryskać pianką ściereczkę z mikrofibry i użyć jej do czyszczenia powierzchni.

Zawartość

200 ml

Baza chemiczna

2-propanol, woda oczyszczona

Kolor

Bezbarwny

Gęstość

0,917 g/cm³

Gęstość - warunki

20°C

Przechowywanie od daty produkcji

24 Miesiące

Artykuły dodatkowe:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Ściereczka mikroaktywna Połysk

ŚCIERECZKA Z MIKROFIBRY DO SZKŁA

Ściereczka mikroaktywna o gęstej strukturze włókien zapewniająca głęboki połysk
x 3 szt.
Ściereczka mikroaktywna Czyszczenie i polerowanie

SCIERECZKA MIKROFIL - KOL.ANTRACYT

Ściereczka z mikrofibry do czyszczenia i polerowania gładkich powierzchni
x 10 szt.
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
Odpowiednie rękawice:
 
Produkt
Opis
Chemiczna rękawica zabez przed przec W-310 Level D
Chemiczna rękawica zabez przed przec W-310 Level D
Opis:
Poziom przenikania: 4
Very robust, liquid-proof protective glove that combines optimal cut protection with chemical protection
Rękawica domowa
Rękawica domowa
Opis:
Poziom przenikania: 2
Najwyższej jakości rękawica do czyszczenia, odporna na przenikanie płynów, z naturalnego lateksu
Rękawica ochronna do substancji chemicznych i środowisk wilgotnych Winyl
Rękawica ochronna do substancji chemicznych i środowisk wilgotnych Winyl
Opis:
Poziom przenikania: 4
Rękawica ochronna powlekana zanurzeniowo na całej powierzchni, powłoka winylowa na wyściółce z dżerseju bawełnianego
Rękawica ochronna do substancji chemicznych butylowa
Rękawica ochronna do substancji chemicznych butylowa
Opis:
Poziom przenikania: 6
Odporność na działanie gazów i spalin powstających podczas procesów spalania
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Opis:
Poziom przenikania: 4
Very robust, submersible PVC glove with cotton support fabric
Rękawica ochronna do substancji chemicznych wykonana z chloroprenu i lateksu
Rękawica ochronna do substancji chemicznych wykonana z chloroprenu i lateksu
Opis:
Poziom przenikania: 2
Wyściółka bawełniana
Rękawica ochronna do substancji chemicznych nitrylowa
Rękawica ochronna do substancji chemicznych nitrylowa
Opis:
Poziom przenikania: 6
Wyściółka z weluru bawełnianego
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, nitrylowa, wysoka trwałość
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, nitrylowa, wysoka trwałość
Opis:
Poziom przenikania: 6
Wydłużony mankiet ochronny, wysoka trwałość
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, chloroprenowa
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, chloroprenowa
Opis:
Poziom przenikania: 4
Wersja do wysokich obciążeń
Nitrylowe rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi z tkaniną podkładową
Nitrylowe rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi z tkaniną podkładową
Opis:
Poziom przenikania: 4
Solidna, szczelna rękawica ochronna z poliamidową tkaniną podkładową, łącząca optymalną ochronę przed substancjami chemicznymi, pewny chwyt i wygodę
Jednorazowa rękawica nitrylowa
Jednorazowa rękawica nitrylowa
Opis:
Poziom przenikania: 2
Odporna na działanie płynów jednorazowa rękawica dopuszczona do kontaktu z żywnością
Rękawica nitrylowa NITRIL GRIP
Rękawica nitrylowa NITRIL GRIP
Opis:
Poziom przenikania: 2
Unikalna struktura diamentowa zapewniająca optymalny chwyt
Rękawiczki jednorazowe nitrylowe Grip Comfort
Rękawiczki jednorazowe nitrylowe Grip Comfort
Opis:
Poziom przenikania: 4
Bardzo wytrzymałe rękawiczki jednorazowe o doskonałej chwytności dzięki specjalnym wypustkom i maksymalnym komforcie noszenia dzięki bawełnianej wyściółce wewnątrz
Rękawiczki jednorazowe, nitrylowe, bardzo mocne, typ A
Rękawiczki jednorazowe, nitrylowe, bardzo mocne, typ A
Opis:
Poziom przenikania: 6
Trwałe i wytrzymałe rękawice jednorazowe o doskonałym zabezpieczeniu chemicznym
Permeacja to proces, w którym substancja chemiczna przenika na poziomie molekularnym przez materiał rękawicy ochronnej. Czas między pierwszym kontaktem substancji z rękawicą a początkiem permeacji materiału jest nazywany czasem przebicia.
Zmierzony czas przebicia
Poziomy permeacji
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Ważne informacje:

Podane informacje są oparte na doświadczeniach oraz dotyczą warunków laboratoryjnych i mają charakter poglądowy. Jednakże, właściwa zdatność rękawicy zależy od konkretnych warunków jej użytkowania i musi zostać potwierdzona przez przeprowadzenie odpowiedniej próby w warunkach roboczych. Zważywszy na różnorodność używanych materiałów i substancji chemicznych nie można, w niektórych przypadkach, wykluczyć ewentualnych niezgodności lub problemów powstałych podczas użytkowania. Z przyjemnością pomożemy w wybraniu odpowiednich rozwiązań