Środek czyszczący do pojazdów Środek czyszczący do wnętrz pojazdów
Środek czyszczący do pojazdów FI-Cleaner
ZMYWACZ FI - 1000 ML.
Nr art. 0890120
EAN 4045989970285
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Biodegradowalność zgodnie z przepisami dotyczącymi detergentów
- Bezpieczne i skuteczne czyszczenie
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Zalecamy wykonanie własnych testów przed użyciem produktu. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Materiały dodatkowe(X)
Pokrowce na siedzenia, podgłówki, dywaniki, sufit pojazdu, obicia drzwiowe, zanieczyszczenia w przedziale bagażowym itp.
Spryskać środkiem wnętrze pojazdu, pozostawić na chwilę, a następnie usunąć luźne zanieczyszczenia szczotką, szmatką lub gąbką.
Środek czyszczący do wnętrz pojazdów może być rozcieńczony w stosunku 1:10.
Zawartość | 1 l |
Pojemnik | Butelka ze spryskiwaczem |
Zapach | Charakterystyczny |
Kolor | Żółty |
Baza chemiczna | Niejonowe środki powierzchniowo czynne |
Wartość pH | 11,2 |
Gęstość/warunki | 1,04 g/cm³ / 20°C |
Przechowywanie od daty produkcji | 24 Miesiące |
Biodegradowalne | Tak |
Nie zawiera AOX | Nie |
Nie zawiera silikonu | Tak |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!