Środek czyszczący do rąk N-Special
Środek do mycia rąk N-Special
PREPARAT DO MYCIA RAK N-SPECIAL 250ML
SKIN
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1257071.jpg)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Zawiera również oleje estrowe, które rozpuszczają brud i są bardzo łagodne dla skóry
- Środki powierzchniowo czynne i organiczne środki złuszczające z mielonych pestek oliwek są doskonale dopasowane do zastosowania produktu.
- Skład przyjazny dla środowiska
- Testowane dermatologicznie
- zrównoważone pH
- Bez mydła
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Materiały dodatkowe(X)
Do czyszczenia silnie przylegających zabrudzeń, takich jak lakiery, żywice, kleje, farby, materiały bitumiczne itp.
Rozprowadzić środek do czyszczenia rąk na suchą skórę, a następnie dokładnie wetrzeć z niewielką ilością wody. Jeśli brud zostanie całkowicie rozpuszczony, dokładnie umyć ręce wodą i wysuszyć.
Jeśli produkt dostanie się do oczu, należy dokładnie przepłukać je wodą.
Zawartość | 250 ml |
Zapach | Perfumowany |
Kolor | Beż |
Wykonanie (system punktowy) | 5 na 5 punktów |
Lepkość/konsystencja | Średnio lepka, pastowata |
Wartość pH | 5 |
Okres użytkowania po otwarciu | 12 Miesiące |
Nie zawiera silikonu | Tak |
Biodegradacja/warunki | Tak / Warunki OECD |
Bez mydła | Tak |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!