Środek czyszczący do rąk Plus
Środek czyszczący do rąk tubka uzup.
PASTA DO RAK TUBA 350 ML
SKIN
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Praktyczne rozwiązanie
- Odwrócona butelka zapewnia całkowite opróżnienie
- Tubka z gumową uszczelką zapobiega kapaniu i umożliwia dokładne dozowanie
Produkt łagodny dla skóry
- Czyści i odżywia
- Zapobiega podrażnieniom skóry dzięki dużej zawartości substancji z efektem profilaktycznym
- Neutralny pod względem pH, nie zawiera mydła
- Testowane dermatologicznie
Zapobiega zatykaniu odpływów
Bez zasad i silikonu
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Materiały dodatkowe(X)
Głęboko oczyszcza skórę rąk i usuwa zabrudzenia takie jak oleje, smary, grafit, pyły metaliczne i sadza.
Zawartość | 350 ml |
Zapach | Cytrynowy |
Kolor | Beż |
Wykonanie (system punktowy) | 3 na 5 punktów |
Wartość pH | 6,5 |
Nie zawiera silikonu | Tak |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!