Środek czyszczący na bazie acetonu

Acetonowy środek czyszczący

Nr art. 0893460002
EAN 4056807903859
Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Specjalny środek czyszczący do niemalowanych powierzchni metalowych oraz szkła

Znakomita skuteczność czyszczenia


  • Smary, oleje i inne zanieczyszczenia zostają zmiękczone i usunięte szybko i skutecznie

  • Rozpuszcza różne pozostałości po farbach


Wysoka lotność


Środek nie pozostawia osadu na czyszczonym materiale.

Uwaga

Płyny łatwopalne, kategoria 2; podrażnienie oczu, kategoria 2; działanie toksyczne na narządy docelowe – pojedyncza ekspozycja, kategoria 3

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Karta charakterystyki

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do skutecznego, szybkiego czyszczenia i odtłuszczania metali (np. aluminium, stal zwykła i nierdzewna) i szkła przed malowaniem, wypełnianiem, klejeniem i uszczelnianiem.

Zawartość

5 l

Pojemnik

Kanister

Zapach

Charakterystyczny

Kolor

Bezbarwny

Baza chemiczna

Aceton

Przechowywanie od daty produkcji

12 Miesiące

Gęstość/warunki

0,79 g/cm³ / 20°C

Nie zawiera AOX