Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Środek do czyszczenia felg Premium

Zmywacz premium do felg
ZMYWACZ DO FELG PREMIUM-400ML

Nr art. 0893476500

Ceny dostępne po zalogowaniu

Środek do czyszczenia felg Premium

Nr art. 0893476500
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
Bezkwasowy specjalny środek czyszczący do wszystkich obręczy kół, stalowych i ze stopów lekkich

Zmiana koloru oznacza, że produkt działa



Łatwe do czyszczenia wykończenie


Zmniejszona przyczepność pyłu hamulcowego dzięki tworzeniu się warstwy ochronnej na obręczy koła.



Bezkwasowy, silne stężenie dodatków


  • Chroni powierzchnię obręczy i śruby kół

  • Usuwa nawet cząsteczki rdzy nalotowej

  • Prosty i oszczędny w użyciu


Opakowanie aerozolowe z czystym powietrzem jako propelentem


  • Aplikacja 360°: Rozpylanie we wszystkich położeniach

  • Doskonałe wykończenie spray’em


Brak łatwopalnych lub szkodliwych gazów napędowych



Produkt nie jest mieszany z propelentem


  • Prawie całkowite opróżnianie

  • Optymalna ochrona produktu


Bezpieczny


  • Nie tworzy wybuchowych mieszanin oparów / mieszanin powietrznych

  • Przy prawidłowym stosowaniu nie uszkadza separatorów koalescencyjnych
Uwaga

Nie stosować do gorących obręczy kół lub w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych oraz nie dopuszczać do wyschnięcia. Chronić przed mrozem.


Dodatkowe informacje można znaleźć w karcie danych technicznych.

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.

Informacje o produktach

Katalog Würth(X)

Karta katalogowa 1

Materiały dodatkowe(X)

Karta charakterystyki

Obszar zastosowania

Bezkwasowa kombinacja czynników aktywnych usuwa nawet najbardziej uporczywe zabrudzenia takie jak mocno przylegający pył hamulcowy, zanieczyszczenia drogowe, olej i pozostałości gumy oraz powierzchniowe cząsteczki rdzy ze wszystkich obręczy kół stalowych i z lekkich stopów aluminiowych.

Instrukcja

Spryskać obręcze kół całkowicie i równomiernie z niewielkiej odległości (ok. 20 cm). Pozostawić do wsiąknięcia na 3-5 minut w zależności od stopnia zabrudzenia. Aktywny środek zmienia barwę z czerwonej na fioletową podczas procesu czyszczenia. Następnie dokładnie spłukać silnym strumieniem wody lub urządzeniem czyszczącym pod wysokim ciśnieniem. W przypadku szczególnie uporczywych zabrudzeń, szorstkich powierzchni lub w narożnikach, efekt czyszczenia może zostać zwiększony przez zastosowanie szczotki Würth do rąk i obręczy kół.

Spis treści

400 ml

Zawartość

432 g

Pojemnik

Aerozol

Baza chemiczna

Mieszanka środków powierzchniowo czynnych i wybranych związków kompleksowych

Zapach

Charakterystyczny

Kolor

Żółtozielony

Wartość pH/warunki

7,5 / nierozcieńczone

Punkt zapłonu min.

100 °C

Gęstość/warunki

1,08 g/cm³ / 20°C

Przechowywanie od daty produkcji

36 Miesiące

Nie zawiera AOX

Tak

Nie zawiera silikonu

Tak

Nie zawiera kwasu fosforowego

Tak

Biodegradowalne

Tak

Artykuły dodatkowe:

 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Szczotka ręczna, 115 x 320 mm

SZCZOTKA SAMOCHOD. 340MM

Z ergonomicznym uchwytem.
x 1 szt.
Szczotka do obręczy

SZCZOTKA DO KOL

Z dzielonym, skośnie ułożonym włosiem do skutecznego czyszczenia
x 2 szt.

Jednostka opakowania

Jednostka opakowania określa, ile artykułów znajduje się w opakowaniu. Po wyświetleniu menu wyboru w części katalogowej można wybierać pomiędzy różnymi jednostkami opakowania.

Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.

Struktura numeru artykułu Würth

Numer artykułu Würth składa się z następujących elementów: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2

Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)

Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)

Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informacje o cenach

Cena za jednostkę opakowania (OP):
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.

Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk

Ilość

Ilość oznacza liczbę sztuk w zamówieniu lub dostawie oraz jednostkę liczebności dla danej pozycji.
W przeciwieństwie do opakowań handlowych i opakowań zewnętrznych koszty utylizacji produktów chemicznych są wyświetlane oddzielnie. Zestawienie poszczególnych kosztów można znaleźć w informacjach o danym produkcie, a także w koszyku oraz w naszych Warunkach sprzedaży.