Środek do czyszczenia felg aluminiowych

Zmywacz do felg
PLYN DO MYCIA FELG ALU 500ML

Nr art. 0890102
EAN 4045989177677

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Specjalny kwasowy środek czyszczący do obręczy kół ze stopów lekkich

Zawiera kwas fosforowy


Usuwa nawet najbardziej uporczywe osady pyłu hamulcowego, rozpryski smoły i inne trudne do usunięcia zabrudzenia



Ekonomiczne zużycie


  • Oszczędność czasu i pieniędzy

  • Regularne używanie umożliwia przywrócenie oryginalnego wyglądu. Zapobiega gromadzeniu się nowych zabrudzeń.


Nie zawiera AOX ani silikonu.

Uwaga

Używać tylko do obręczy kół ze stopów lekkich. Nie stosować na gorące obręcze kół lub w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Nie rozpylać na lakier pojazdu, chrom, polerowane aluminium, tworzywa sztuczne i inne powierzchnie.

Instrukcja użytkowania oraz zalecenia są oparte na naszych testach oraz doświadczeniach, przed każdym zastosowaniem należy przetestować produkt we własnym zakresie. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Karta charakterystyki

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do delikatnego czyszczenie obręczy kół ze stopów lekkich

Instrukcja

Spryskać obręcze kół, które mają zostać oczyszczone, całkowicie i równomiernie. W przypadku szczególnie uporczywych zabrudzeń lub szorstkich powierzchni, efekt czyszczenia może zostać zwiększony przez zastosowanie szczotki Würth do rąk i obręczy kół. Nie przekraczać czasu nakładania wynoszącego 30 sekund. W przypadku nielakierowanych aluminiowych obręczy kół, sprawdzić dokładnie zgodność materiałową w ukrytym miejscu.

Zawartość

500 ml

Zawartość

570 g

Pojemnik

Butelka ze spryskiwaczem

Baza chemiczna

Kwas fosforowy, niejonowe środki powierzchniowo czynne

Zapach

Charakterystyczny

Kolor

Bezbarwny

Wartość pH / warunki

1 / W temp. 20°C

Punkt zapłonu min.

38 °C

Gęstość/warunki

1,14 g/cm³ / 20°C

Przechowywanie od daty produkcji

24 Miesiące

Nie zawiera AOX

Tak

Nie zawiera silikonu

Tak

Nie zawiera kwasu fosforowego

Nie

Biodegradowalne

Tak

Artykuły dodatkowe:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Szczotka ręczna, 115 x 320 mm

SZCZOTKA SAMOCHOD. 340MM

Z ergonomicznym uchwytem.
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
Odpowiednie rękawice:
 
Produkt
Opis
Rękawica ochronna do substancji chemicznych butylowa
Rękawica ochronna do substancji chemicznych butylowa
Opis:
Poziom przenikania: 4
Odporność na działanie gazów i spalin powstających podczas procesów spalania
Rękawica ochronna do substancji chemicznych nitrylowa
Rękawica ochronna do substancji chemicznych nitrylowa
Opis:
Poziom przenikania: 3
Wyściółka z weluru bawełnianego
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, nitrylowa, wysoka trwałość
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, nitrylowa, wysoka trwałość
Opis:
Poziom przenikania: 4
Wydłużony mankiet ochronny, wysoka trwałość
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, naturalny lateks i neopren
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, naturalny lateks i neopren
Opis:
Poziom przenikania: 1
Wyściółka bawełniana
Permeacja to proces, w którym substancja chemiczna przenika na poziomie molekularnym przez materiał rękawicy ochronnej. Czas między pierwszym kontaktem substancji z rękawicą a początkiem permeacji materiału jest nazywany czasem przebicia.
Zmierzony czas przebicia
Poziomy permeacji
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Ważne informacje:

Podane informacje są oparte na doświadczeniach oraz dotyczą warunków laboratoryjnych i mają charakter poglądowy. Jednakże, właściwa zdatność rękawicy zależy od konkretnych warunków jej użytkowania i musi zostać potwierdzona przez przeprowadzenie odpowiedniej próby w warunkach roboczych. Zważywszy na różnorodność używanych materiałów i substancji chemicznych nie można, w niektórych przypadkach, wykluczyć ewentualnych niezgodności lub problemów powstałych podczas użytkowania. Z przyjemnością pomożemy w wybraniu odpowiednich rozwiązań