Środek do czyszczenia felg aluminiowych
Zmywacz do felg
PLYN DO MYCIA FELG ALUMINIOW.5 L
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zawiera kwas fosforowy
Usuwa nawet najbardziej uporczywe osady pyłu hamulcowego, rozpryski smoły i inne trudne do usunięcia zabrudzenia
Ekonomiczne zużycie
- Oszczędność czasu i pieniędzy
- Regularne używanie umożliwia przywrócenie oryginalnego wyglądu. Zapobiega gromadzeniu się nowych zabrudzeń.
Nie zawiera AOX ani silikonu.
Używać tylko do obręczy kół ze stopów lekkich. Nie stosować na gorące obręcze kół lub w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Nie rozpylać na lakier pojazdu, chrom, polerowane aluminium, tworzywa sztuczne i inne powierzchnie.
Instrukcja użytkowania oraz zalecenia są oparte na naszych testach oraz doświadczeniach, przed każdym zastosowaniem należy przetestować produkt we własnym zakresie. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Materiały dodatkowe(X)
Do delikatnego czyszczenie obręczy kół ze stopów lekkich
Spryskać obręcze kół, które mają zostać oczyszczone, całkowicie i równomiernie. W przypadku szczególnie uporczywych zabrudzeń lub szorstkich powierzchni, efekt czyszczenia może zostać zwiększony przez zastosowanie szczotki Würth do rąk i obręczy kół. Nie przekraczać czasu nakładania wynoszącego 30 sekund. W przypadku nielakierowanych aluminiowych obręczy kół, sprawdzić dokładnie zgodność materiałową w ukrytym miejscu.
Zawartość | 5 l |
Zawartość | 5,7 kg |
Pojemnik | Kanister |
Baza chemiczna | Kwas fosforowy, niejonowe środki powierzchniowo czynne |
Zapach | Charakterystyczny |
Kolor | Bezbarwny |
Wartość pH / warunki | 1 / W temp. 20°C |
Punkt zapłonu min. | 38 °C |
Gęstość/warunki | 1,14 g/cm³ / 20°C |
Przechowywanie od daty produkcji | 24 Miesiące |
Nie zawiera AOX | Tak |
Nie zawiera silikonu | Tak |
Nie zawiera kwasu fosforowego | Nie |
Biodegradowalne | Tak |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!