Środek do czyszczenia napędów rowerowych

Odtłuszczacz do łańcuchów rowerowych
ZMYWACZ DO ŁAŃCUCHA ROWERU-750ML
CONSUMER LINE

Nr art. 5985900042
EAN 4099618140181

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Delikatny dla materiałów zmywacz do łańcuchów rowerowych.
  • Niezawodnie usuwa różne zanieczyszczenia, takie jak wosk i smar

  • Formuła chroniąca aluminium oznacza, że może on być stosowany do materiałów takich jak aluminium, mosiądz, włókno węglowe i nieżelazne metale nieszlachetne
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Karta charakterystyki

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Stosować bezpośrednio na łańcuch rowerowy.

Instrukcja

Zwilżyć ściereczkę zmywaczem do łańcuchów rowerowych i dokładnie wytrzeć łańcuch. Obracać korbą do tyłu, tak aby cały łańcuch został odtłuszczony. Następnie, gdy łańcuch jest już czysty, użyć oleju do łańcuchów rowerowych, aby zapewnić odpowiednią ochronę i smarowanie.

Zawartość

750 ml

Zapach

Charakterystyczny

Kolor

Przezroczysty

Gęstość/warunki

1,007 g/cm³ / 20°C

Przechowywanie od daty produkcji

24 Miesiące

Nie zawiera silikonu

Tak