Środek do czyszczenia silnika
Środek czyszczący do silników
SPRAY DO MYCIA SILNIKA 300ML
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Szybko i łatwo usuwa olej, smar, smołę i inne zabrudzenia
Doskonała aplikacja i rezultaty
Nie uszkadza materiałów
Szeroki zakres zastosowań
Luźne pojemniki mogą być oczyszczane ręcznie i w myjkach wysokociśnieniowych
Elastyczne opcje zastosowania
Ulega biodegradacji > 95%
Nie zawiera związków AOX, formaldehydu ani fluorowcowanych węglowodorów
Łatwo się rozdziela
Przy prawidłowym stosowaniu i normalnym zabrudzeniu nie należy się spodziewać pogorszenia jakości separatora cieczy lekkich
Układ zapłonowy powinien być odpowiednio przykryty w celu uniknięcia problemów z uruchomieniem po umyciu silnika. W celu zapewnienia skutecznego czyszczenia zalecamy zastosowanie myjki wysokociśnieniowej na gorącą wodę. Efekt czyszczenia podczas ręcznego nakładania jest lepszy w przypadku użycia ciepłej wody.
Instrukcja użytkowania oraz zalecenia są oparte na naszych testach oraz doświadczeniach, przed każdym zastosowaniem należy przetestować produkt we własnym zakresie. Ze względu na dużą liczbę możliwych zastosowań oraz warunków przechowywania i użytkowania nie ponosimy odpowiedzialności za efekty zastosowania produktu do konkretnego celu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Materiały dodatkowe(X)
Silniki, przekładnie, układy jezdne, karoserie, maszyny, podłogi warsztatowe itp.
Starannie spryskać części z odległości 20–40 cm, pozostawić do nasiąknięcia na 10 minut i spłukać rozpuszczony brud silnym strumieniem wody (myjką wysokociśnieniową).
Zawartość | 0.3 l |
Pojemnik | Aerozol |
Zapach | Charakterystyczny |
Kolor | Bezbarwny |
Baza chemiczna | Olej mineralny |
Gęstość/warunki | 0,72 g/cm³ / 20°C |
Przechowywanie od daty produkcji | 24 Miesiące |
Biodegradowalne | Tak |
Nie zawiera AOX | Tak |