Środek do czyszczenia wstępnego
Zmywacz do szyb przed klejeniem
ZMYWACZ DO PRZYG.POW. PRZED KLEJ.-1000ML
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Doskonale czyści, przy wysokiej zgodności materiałowej
- Dokładnie czyści powierzchnie kontaktowe
- Nie wpływa na farby ani tworzywa sztuczne
Krótki czas odparowywania umożliwia szybkie dalsze przetwarzanie oczyszczonych części
Środek czyszczący zalecany szczególnie tam, gdzie ze względów bezpieczeństwa nie należy stosować rozpuszczalników niebezpiecznych dla zdrowia.
Instrukcje dotyczące stosowania to zalecenia oparte na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Zalecamy wykonanie własnych testów przed użyciem produktu. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz warunków przechowywania i użytkowania nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Zapewniamy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i dalszego rozwoju produktów.
Materiały dodatkowe(X)
Do dokładnego, szybkiego czyszczenia i odtłuszczania elementów z tworzyw sztucznych, szkła i metalu przed malowaniem, wypełnianiem, klejeniem i uszczelnianiem oraz do usuwania resztek kleju do usuwania wgnieceń.
Kolor | Bezbarwny |
Gęstość | 0,717 g/cm³ |
Zapach | Łagodny |
Przechowywanie od daty produkcji | 24 Miesiące |
Punkt zapłonu min. | -21 °C |
Zawartość | 1 l |
Zawartość | 717 g |
Pojemnik | Puszka |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!