Środek do konserwacji tworzyw sztucznych Winylowy środek do konserwacji
Środek do pielęgnacji tworzyw sztucznych i winylu
PREPARAT DO KONSERWACJI PLASTIKÓW - 5 L
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Doskonałe odświeżenie koloru i satynowy połysk
- Idealne rozwiązanie do matowych, wyblakłych części z tworzywa sztucznego
- Zapewnia zadbany wygląd, przywraca blask nowości
Nie uszkadza materiałów
- Do wszystkich typów tworzyw sztucznych i gumy
- Powierzchnie malowane, aluminium i chrom nie są atakowane
Chroni i uszczelnia powierzchnię
- Części z tworzyw sztucznych i części gumowe pozostają elastyczne i funkcjonalne
- Chroni przed starzeniem i zapobiega kruszeniu się materiału
- Odpycha wodę i zanieczyszczenia
- Długotrwała ochrona przed efektami działania czynników atmosferycznych
Zawiera silikon
Nie zawiera AOX
Nie stosować na rozgrzane powierzchnie, w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani na bieżniki opon.
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Materiały dodatkowe(X)
Do zabezpieczania wszystkich niemalowanych części z tworzyw sztucznych wewnątrz i na zewnątrz pojazdów np. błotników, spoilerów, paneli, komory silnika, wyposażenia kabiny, ścianek opon itp.
Nałożyć równą warstwę winylowego środka konserwującego na oczyszczoną, suchą powierzchnię czystą szmatką lub gąbką. W razie konieczności wytrzeć do sucha szmatką.
Zawartość | 5 l |
Pojemnik | Kanister |
Zapach | Aromatyczny |
Kolor | Bezbarwny |
Baza chemiczna | Węglowodór |
Gęstość | 0.762 g/cm³ |
Punkt zapłonu min. | 32 °C |
Przechowywanie od daty produkcji | 24 Miesiące |
Biodegradowalne | Tak |
Nie zawiera AOX | Tak |
Nie zawiera silikonu | Nie |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!