Środek do mycia rąk N-Plus w tubce
Środek czyszczący do rąk w tubce
PREPARAT DO RĄK 350ML
SKIN
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Przyjazny dla skóry
- Czyści i chroni
- Wysoka zawartość substancji o działaniu profilaktycznym zapobiega podrażnieniom skóry
- Neutralny pod względem pH, nie zawiera mydła
- Testowane dermatologicznie
Zapobiega zatykaniu odpływów
Nie zawiera substancji alkalicznych
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z zastrzeżeniem wyłączenia odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa rozmyślnie. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Materiały dodatkowe(X)
Głęboko oczyszcza skórę rąk i usuwa zabrudzenia takie jak oleje, smary, grafit, pyły metaliczne i sadza.
Zawartość | 350 ml |
Zapach | Cytrynowy |
Kolor | Szary |
Wykonanie (system punktowy) | 3 na 5 punktów |
Wartość pH | 4,8 |
Okres użytkowania po otwarciu | 12 Miesiące |
Nie zawiera silikonu | Tak |
Bez mydła | Tak |