Środek do usuwania resztek kleju
Zmywacz do K+D
ZMYWACZ DO K+D 400 ML
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Dobre właściwości rozpuszczające
- Nie zawiera silikonu
Nie stosować na porowatych podłożach.
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Materiały dodatkowe(X)
Do usuwania nieutwardzonego PU lub hybrydowych klejów/szczeliw z narzędzi i zanieczyszczonych, nieporowatych powierzchni.
Usunąć większe ilości kleju i szczeliwa K+D za pomocą szpachelki. Spryskać pozostałe zanieczyszczenia zmywaczem do K+D i przetrzeć czystą szmatką lub spryskać szmatkę zmywaczem i przetrzeć powierzchnie.
Zawartość | 400 ml |
Baza chemiczna | Olej mineralny |
Zapach | Przypominający rozpuszczalnik |
Kolor | Przezroczysty |
Gęstość/warunki | 0,75 g/cm³ / Substancja czynna, 20°C |
Czas odparowania min. | 0,01 s |
Punkt zapłonu min. | 25 °C |
Czas przechowywania po wyprodukowaniu/warunki | 24 Miesiące / W temp. 20°C |
Nie zawiera AOX | Tak |
Nie zawiera silikonu | Tak |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!