Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

ONE STEP 3W1 - polerowanie, nabłyszczanie i woskowanie w jednej operacji

POLITURA DO LAKIERU 3W1 250G

Nr art. 0893150062

EAN 4062856079551

Ceny dostępne po zalogowaniu
ONE STEP 3W1 - polerowanie, nabłyszczanie i woskowanie w jednej operacji

Nr art. 0893150062
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
Produkt uniwersalny, który umożliwia wypolerowanie śladów po szlifowaniu, skuteczne usunięcie hologramów i smug oraz długotrwałą ochronę uzyskanej powierzchni o wysokim połysku.
  • Wydajna pasta ścierna najwyższej klasy, zapewniająca szybkie i bezproblemowe usuwanie nierówności.

  • Dzięki Innowacyjnemu składowi na bazie sproszkowanego tlenku glinu zapewnia bardzo skuteczne polerowanie nierówności z doskonałym efektem połysku, zarówno na lakierach standardowych jak również odpornych na zarysowania.

  • Dzięki zawartości wosku Carnauba zapewnia długotrwały efekt i ochronę.
Uwaga

Do polerowania polecamy nasze niebieskie lub pomarańczowe gąbki polerskie.

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z zastrzeżeniem wyłączenia odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa rozmyślnie. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów. Patrz karta danych technicznych.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Karta charakterystyki

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Rewolucyjna pasta polerska 3 w 1 do bardzo wydajnego usuwania zadrapań, śladów zużycia i hologramów na powierzchniach lakierowanych w jednej operacji. Do szybkiego usuwania usterek świeżo naprawianych i utwardzonych wierzchnich powłok lakierniczych, a także do polerowania trudno usuwalnych uszkodzeń na starych lakierach.

Instrukcja

Silnie wstrząsnąć przed użyciem. Równomiernie rozprowadzić preparat na gąbce polerskiej, a następnie nałożyć niewielką ilość na obrabianą powierzchnię. Przyłożyć płasko gąbkę polerską do powierzchni i uruchomić maszynę. Stosując lekki nacisk, obrabiać powierzchnię z prędkością 1500-2000 obr/min do czasu usunięcia śladów szlifowania lub defektów lakieru. Pracować sekwencyjnie na poszczególnych obszarach! Resztki politury usunąć ściereczką z mikrofibry. Obrotowo 1500-2000 obr./min, mimośrodowo 2000-10000 obr./min.

Zawartość

250 g

Pojemnik

Butelka

Baza chemiczna

Woda, węglowodory

Zapach

Charakterystyczny

Kolor

Niebieski

Wartość pH

7,8

Gęstość

1,04 g/cm³

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Gąbki polerskie

PAD POLERSKI POMARANCZ 145X25MM

Gąbki polerskie o trzech różnych gradacjach
x 2 szt.
Gąbki polerskie

PAD POLERSKI POMARANCZ 170X30MM

Gąbki polerskie o trzech różnych gradacjach
x 2 szt.
Gąbki polerskie

PAD POLERSKI NIEBIESKI 90X25MM

Gąbki polerskie o trzech różnych gradacjach
x 4 szt.
Gąbki polerskie

PAD POLERSKI NIEBIESKI 145X25MM

Gąbki polerskie o trzech różnych gradacjach
x 2 szt.
Gąbki polerskie

PAD POLERSKI NIEBIESKI 170X30MM

Gąbki polerskie o trzech różnych gradacjach
x 2 szt.
Ściereczka mikroaktywna Basic

ŚCIERECZKI MIKROFIBRA BASIC ZIELONE

Ściereczka mikroaktywna, idealna do czyszczenia i konserwacji pojazdów
x 50 szt.
Ściereczka mikroaktywna Profesjonalne zastosowania

ŚCIERECZKI Z MIKROFIBRY PROFI NIEBIESKIE

Ściereczka Microactive do profesjonalnej konserwacji i czyszczenia powierzchni pojazdów.
x 3 szt.
Gąbki polerskie

PAD POLERSKI POMARANCZ 90X25MM

Gąbki polerskie o trzech różnych gradacjach
x 4 szt.
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
Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Polerka samochodowa EPM 14-200-E

POLERKA EPM 14-200E

Potężne urządzenie do polerowania samochodów o mocy 1450 W, idealne do usuwania zarysowań
x 1 szt.
Polerka oscylacyjna EPM 140-E COMPACT

POLERKA EPM 140-E COMPACT

Kompaktowa i wysokowydajna polerka z silnikiem o mocy 1010 W i skokiem 8 mm zapewniającymi wysoką wydajność
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
Artykuły dodatkowe:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Gąbka czyszcząca Seria glinkowa

CLAY GĄBKA

Efektywne dogłębne czyszczenie i doskonałe przygotowanie powierzchni lakierowanych zapewniające najlepsze wyniki polerskie
x 1 szt.
Gąbka czyszcząca Seria glinkowa

CLAY PAD - 150 MM

Efektywne dogłębne czyszczenie i doskonałe przygotowanie powierzchni lakierowanych zapewniające najlepsze wyniki polerskie
x 1 szt.
Rękawica do czyszczenia Seria glinkowa

CLAY RĘKAWICA POLERSKA

Efektywne dogłębne czyszczenie i doskonałe przygotowanie powierzchni lakierowanych zapewniające najlepsze wyniki polerskie
x 1 szt.
Szmatka czyszcząca Seria glinkowa

CLAY ŚCIERECZKA POLERSKA

Efektywne dogłębne czyszczenie i doskonałe przygotowanie powierzchni lakierowanych zapewniające najlepsze wyniki polerskie
x 1 szt.
Glinka polerska i środek czyszczący

GLINKA POLERSKA 210 G

Syntetyczna glina usuwa mgłę spray’u i inne zanieczyszczenia
x 1 szt.
Uchwyt Do butelek z pastą polerską

UCHWYT NA POJEMNIKI Z POLITURA

Stabilny wspornik do przechowywania butelek z pastą polerską
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
Odpowiednie rękawice:
 
Produkt
Opis
Chemiczna rękawica zabez przed przec W-310 Level D
Chemiczna rękawica zabez przed przec W-310 Level D
Opis:
Poziom przenikania: 5
Very robust, liquid-proof protective glove that combines optimal cut protection with chemical protection
Rękawica ochronna do substancji chemicznych i środowisk wilgotnych Winyl
Rękawica ochronna do substancji chemicznych i środowisk wilgotnych Winyl
Opis:
Poziom przenikania: 3
Rękawica ochronna powlekana zanurzeniowo na całej powierzchni, powłoka winylowa na wyściółce z dżerseju bawełnianego
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Opis:
Poziom przenikania: 3
Very robust, submersible PVC glove with cotton support fabric
Rękawica ochronna do substancji chemicznych nitrylowa
Rękawica ochronna do substancji chemicznych nitrylowa
Opis:
Poziom przenikania: 5
Wyściółka z weluru bawełnianego
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, nitrylowa, wysoka trwałość
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, nitrylowa, wysoka trwałość
Opis:
Poziom przenikania: 6
Wydłużony mankiet ochronny, wysoka trwałość
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, chloroprenowa
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, chloroprenowa
Opis:
Poziom przenikania: 1
Wersja do wysokich obciążeń
Nitrylowe rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi z tkaniną podkładową
Nitrylowe rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi z tkaniną podkładową
Opis:
Poziom przenikania: 5
Solidna, szczelna rękawica ochronna z poliamidową tkaniną podkładową, łącząca optymalną ochronę przed substancjami chemicznymi, pewny chwyt i wygodę
Jednorazowa rękawica nitrylowa
Jednorazowa rękawica nitrylowa
Opis:
Poziom przenikania: 2
Odporna na działanie płynów jednorazowa rękawica dopuszczona do kontaktu z żywnością
Rękawica nitrylowa NITRIL GRIP
Rękawica nitrylowa NITRIL GRIP
Opis:
Poziom przenikania: 2
Unikalna struktura diamentowa zapewniająca optymalny chwyt
Rękawiczki jednorazowe nitrylowe Grip Comfort
Rękawiczki jednorazowe nitrylowe Grip Comfort
Opis:
Poziom przenikania: 4
Bardzo wytrzymałe rękawiczki jednorazowe o doskonałej chwytności dzięki specjalnym wypustkom i maksymalnym komforcie noszenia dzięki bawełnianej wyściółce wewnątrz
Rękawiczki jednorazowe, nitrylowe, bardzo mocne, typ A
Rękawiczki jednorazowe, nitrylowe, bardzo mocne, typ A
Opis:
Poziom przenikania: 4
Trwałe i wytrzymałe rękawice jednorazowe o doskonałym zabezpieczeniu chemicznym
Permeacja to proces, w którym substancja chemiczna przenika na poziomie molekularnym przez materiał rękawicy ochronnej. Czas między pierwszym kontaktem substancji z rękawicą a początkiem permeacji materiału jest nazywany czasem przebicia.
Zmierzony czas przebicia
Poziomy permeacji
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Ważne informacje:

Podane informacje są oparte na doświadczeniach oraz dotyczą warunków laboratoryjnych i mają charakter poglądowy. Jednakże, właściwa zdatność rękawicy zależy od konkretnych warunków jej użytkowania i musi zostać potwierdzona przez przeprowadzenie odpowiedniej próby w warunkach roboczych. Zważywszy na różnorodność używanych materiałów i substancji chemicznych nie można, w niektórych przypadkach, wykluczyć ewentualnych niezgodności lub problemów powstałych podczas użytkowania. Z przyjemnością pomożemy w wybraniu odpowiednich rozwiązań