Środek poprawiający właściwości eksploatacyjne oleju silnikowego
Środek potęgujący działanie oleju silnikowego
USZLACHETNIACZ OLEJU SILNIKOWEGO 300ML
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Wydłuża okres eksploatacji silnika
- Chroni przed wypaleniem zaworów
- Luzuje osady na pokrytych żywicą pierścieniach tłokowych
- Usuwa osady olejowe i odblokowuje zatkane kanały olejowe
- Neutralizuje agresywne kwasy spaleniowe
- Uzupełnia zużyte składniki oleju silnikowego
- Minimalizuje opory tarcia
- Nadaje się do oleju rozcieńczonego biopaliwami
- Odpowiada najnowszym normom API dotyczącym oleju silnikowego
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie ponosimy odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z zastrzeżeniem wyłączenia odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Materiały dodatkowe(X)
Dodać zawartość puszki do oleju silnikowego po każdej naprawie silnika lub wymianie oleju. Dodatkowo, środek poprawiający właściwości eksploatacyjne oleju silnikowego może być dodawany podczas diagnozowania oleju silnikowego.
300 ml wystarcza na 4,5 litra oleju silnikowego. 1. 000 ml wystarcza na 10 litrów oleju silnikowego.
Idealne dozowanie: 10%. Zmniejszyć ilość czystego oleju proporcjonalnie do zalecanego poziomu oleju.
Zawartość | 300 ml |
Kolor | Zielony |
Zapach | Oleisty |
Baza chemiczna | Węglowodór |
Przechowywanie od daty produkcji | 24 Miesiące |
Gęstość | 0,85 g/cm³ |
Gęstość - warunki | 20°C |
Punkt zapłonu min. | 180 °C |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!