Środek ułatwiający rozruch w sprayu Start-Rapid
Śr. ułatw. rozr. Start-Rapid w sprayu
START RAPID - 300 ML
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Szybkie i niezawodne rozwiązanie problemów z rozruchem, zwłaszcza przy zimnych i wilgotnych warunkach pogodowych
- Do 2- i 4-suwowych silników benzynowych oraz silników wysokoprężnych, z i bez katalizatora
Jeżeli silnika nie można uruchomić po 2 lub 3 próbach, należy sprawdzić silnik!
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Materiały dodatkowe(X)
Doskonały do następujących zastosowań:
- Pojazdy z silnikami wysokoprężnymi, maszyny budowlane i rolnicze
- Silniki spalinowe w samolotach, pojazdach i na statkach
Odpowiedni również do silników 2-suwowych
Dzięki środkowi Start-Rapid zapomnisz o problemach z uruchamianiem kosiarki
Podczas rozruchu, krótko wtrysnąć Start-Rapid (przez maks. 1-2 sekundy) do kolektora dolotowego filtra powietrza = rozwiązanie dla natychmiastowego uruchomienia.
Zawartość | 300 ml |
Kolor | Przezroczysty |
Zapach | Charakterystyczny |
Baza chemiczna | Eter dietylowy |
Przechowywanie od daty produkcji | 24 Miesiące |
Gęstość | 0,659 g/cm³ |
Gęstość - warunki | 20°C |
Nie zawiera silikonu | Tak |
Nie zawiera AOX | Tak |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!