Śruba Gniazdo AW i trzpień centrujący
Śruba z gniazdem AW i trzpieniem centrującym
WKRĘT DO KLAMEK.CENTTIP-AW20-(NI)-5X40
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Można używać do wszystkich klamek okiennych w oknach z tworzyw sztucznych i z aluminium
Śruba z gniazdem AW®
- Przekazywanie dużej siły
- Dłuższy okres eksploatacji
- Optymalne centrowanie
- Brak sił wypychających
Śruba z trzpieniem centrującym
Śruba znajduje napęd okna bardzo łatwo
Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!
Materiały dodatkowe(X)
Materiał | Stal |
Powłoka | Ocynkowany |
Średnica znamionowa (Ø) | 5 mm |
Długość (L) | 40 mm |
Końcówka wewnętrzna | AW20 |