Śruba do łączenia drewna ASSY®plus FT
ASSYplus, st ocynk, pełny gw, łeb sześc. AW
Nr art. 0165301214
EAN 4058794173239
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Stal hartowana, ocynkowana (A3K), łeb typu Kombi, napęd AW, frez trzpieniowy, pełny gwint, wiertło
Łączy drewno bez powodowania pęknięć
Zalety
- Idealna do montażu elementów stalowych (obciążonych głównie naprężeniami ścinającymi) na drewnie
- Mniejsza liczba śrub dzięki wysokiej odporności na wyciąganie i ścinanie
- Idealnie pasuje do okrągłych otworów dzięki sześciokątnemu łbu typu Kombi z rozszerzonym trzpieniem
- Zredukowane formaty metalowe i przekroje drewniane dzięki bardzo małym odległościom między krawędziami (jak w przypadku wstępnego nawiercania)
- Łatwiejsze łączenie dzięki dozwolonym otworom pozycjonującym
- Uniwersalne zastosowania dzięki kątom wkręcania 0°-90°
- Aprobata dla drewna twardego, KERTO/LVL, drewna klejonego krzyżowo i innych materiałów drewnianych
- Do klas wykorzystania 1 i 2 zgodnych z normą EN 1995:2013
Łeb typu Kombi
- Ze wzmocnioną szyjką trzpienia zapewniającą dużą moc przenoszenia i dokładne dopasowanie
Napęd AW - lepsze przekazanie momentu obrotowego
- Optymalne przenoszenie sił
- Doskonałe dopasowanie, szybkie wyszukiwanie, brak chybotania
- Śruba osadza się bezpiecznie, praktycznie bez odkręcenia bitu
gwint
- Symetryczny, pełny gwint zapewniający wysoką nośność.
- Powłoka z tworzywa sztucznego zmniejszająca tarcie: Umożliwia łatwe wkręcanie i zmniejsza moment wkręcania.
Ostrze samowiercące
- Bardzo krótkie dopuszczalne odległości od krawędzi, np. 3xd - d = 8 mm - 60 mm nośnika
- Bez konieczności wstępnego nawiercania
Materiał
- Stal o wysokiej wytrzymałości odporna na wysoki moment zrywający
Powierzchnia
- Pasywowana na niebiesko, A3K, Cr III, min. 8 µm
Nie używać wkrętu w miejscach narażonych na bezpośrednie oddziaływanie warunków atmosferycznych, w wilgotnych pomieszczeniach i w środowiskach zawierających chlor gazowy.
Dostępne dokumenty robocze:
Oprogramowanie do wymiarowania elementów drewnianych, tabele obciążeń i szczegółowe instrukcje można znaleźć na stronie internetowej www.wuerth.de/assy.
ETA-11/0190
- Należy przestrzegać wymagań Europejskiej Aprobaty Technicznej.
- Nośność zawiesia transportowego w połączeniu ze śrubą ASSYplus FT COMBI (śr. 12 mm) musi być sprawdzana zgodnie z raportem z testów / raportem eksperta przed każdą operacją transportową i musi być weryfikowana oddzielnie.
Materiały dodatkowe(X)
- Mocowanie elementów stalowych do elementów drewnianych
- Konstrukcje drewniane, obróbka drewna
- Klasy wykorzystania 1 i 2
Wkręcając w twarde drewno, należy nawiercić zgodnie z aprobatą ETA-11/0190.
W celu sprawdzenia właściwego użycia wkrętów można skorzystać z oprogramowania Würth (online lub do pobrania w trybie offline) do wymiarowania elementów konstrukcyjnych. Podstawowe zastosowania standardowe można znaleźć w tabelach obliczeniowych na stronie www.wuerth.de/assy.
![]() | |
Średnica znamionowa (d) | 12 mm |
Długość (l) | 140 mm |
Typ łba | Łeb sześciokątny |
Wysokość łba (k) | 5,5 mm |
Napęd zewnętrzny | SW 17 |
Końcówka wewnętrzna | AW40 |
Rodzaj gwintu | HOGWD |
Rodzaj gwintu | Pełny gwint |
Kształt gwintu | Gwint jednokrotny |
Długość gwintu (lg) | 118 mm |
Długość gwintu z wiertłem (b) | 118 mm |
Materiał | Stal hartowana |
Powłoka | Ocynkowane |
Przeznaczone do użytku na podłożu | Drewno, Produkt drewnopochodny, Drewno miękkie, Sklejka, Drewno twarde, LVL |
Zakres stosowania | Konstrukcja drewniana, Konstrukcja z paneli drewnianych, Połączenia metal-drewno, Śruby tulejowe, Roboty ciesielskie, Konstrukcja elementu, Konstrukcja mostkowa |
Średnica rdzenia | 7,1 mm |
Kształt końcówki | Ostrze samowiercące |
Maks. kąt wkręcania | 90 Stopnie |
Min. kąt wkręcania | 0 Stopnie |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Dopuszczenie | ETA-11/0190 |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!