Śruba do betonu W-BS/S z łbem sześciokątnym

Śruba do betonu W-BS stal ocynkowana typ S
KOTWA-(W-BS/S)-(A2K)-SW13-5-15-8X60

Nr art. 5929128015

EAN 4046777684933

Ceny dostępne po zalogowaniu
Śruba do betonu W-BS/S z łbem sześciokątnym

Nr art. 5929128015

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 50 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Najwyższe obciążenia i skuteczny montaż. Idealne rozwiązanie do mocowania konstrukcji metalowych, stal ocynkowana
  • Do kotwienia w betonie i murze

  • Niezwykle elastyczne zastosowanie dzięki aż trzem efektywnym głębokościom kotwienia (rozm. 6-14)

  • Mocowanie można regulować do dwóch razy po montażu (rozm. 6-14), na przykład w celu wyrównania balustrad lub płyt kotwiących (należy przestrzegać instrukcji montażu)

  • Do bardzo dużych obciążeń

  • Bardzo małe odstępy i odległości od krawędzi dzięki bardzo niskiemu efektowi rozporu

  • Bardzo szybka i łatwa instalacja oraz natychmiastowa nośność
Potwierdzenie właściwości

Europejska Ocena Techniczna ETA-16/0043 stwierdzająca przydatność do mocowania jednopunktowego, opcja 1, beton spękany i niespękany:


  • Działanie statyczne i quasi-statyczne (śr. 6-14)

  • Oddziaływanie sejsmiczne, kategoria C1 (śr. 6-14) i C2 (śr. 8-14)

  • Odporność ogniowa R30, R60, R90, R120


Europejska Ocena Techniczna ETA-23/0196 dotycząca kotwienia w murze


  • Działanie statyczne i quasi-statyczne (śr. 5-10)

  • Odporność ogniowa R30, R60, R90, R120 (śr. 5-6)


Europejska Ocena Techniczna ETA-16/0128 dotycząca wielopunktowych zamocowań systemów niekonstrukcyjnych:


  • Beton spękany i niespękany, (śr. 5 i śr. 6)

  • Stropy strunobetonowe z rdzeniem drążonym C30/37-C50/60, (śr. 6)

  • Odporność ogniowa R30, R60, R90, R120


Niemiecka aprobata techniczna DIBt / ogólna aprobata typu Z-21.8-2090 dotycząca tymczasowego kotwienia w betonie (śr. 10-14, łeb sześciokątny typu S)


  • W betonie zbrojonym i niezbrojonym oraz spękanym i niespękanym klasy C20/25 do C50/60

  • Stosować w świeżym betonie

  • Wielokrotne użycie


Niemiecka aprobata techniczna DIBt / ogólna aprobata typu Z-21.1-2075 dotycząca kotew wklejanych do kotwienia w betonie (śr. 10-14, łeb sześciokątny typu S)


  • Stosować w połączeniu z zaprawą iniekcyjną WIT-BS jako kotwę wklejaną WIT-BS

  • W betonie zbrojonym i niezbrojonym oraz spękanym i niespękanym klasy C20/25 do C50/60


Nośność zamocowań łączników na wyrywanie z betonowych płyt kanałowych, (śr. 6-10) - ekspertyza nr 21641 - 2016



Klasa odporności ogniowej po wystawieniu na działanie ognia zgodnie ze standardową krzywą temperatura-czas w murze (Mz, KSL, KS) i betonie zbrojonym (śr. 5 i śr. 6) - ekspertyza nr 2101/173/18 - 2018

Uwaga

Począwszy od rozmiaru 8, zalecamy używanie do montażu odpowiedniej wkrętarki z udarem stycznym. Przestrzegać maksymalnego zalecanego momentu obrotowego.


W przypadku stosowania w murze należy przestrzegać danych montażowych dotyczących podłoży, jakie określono w ETA-23/0196.

Obszar zastosowania

Europejska Ocena Techniczna ETA-16/0043 stwierdzająca przydatność do mocowania jednopunktowego, opcja 1, beton spękany i niespękany:


  • Działanie statyczne i quasi-statyczne (śr. 6-14)

  • Oddziaływanie sejsmiczne, kategoria C1 (śr. 6-14) i C2 (śr. 8-14)

  • Odporność ogniowa R30, R60, R90, R120


Europejska Ocena Techniczna ETA-23/0196 dotycząca kotwienia w murze


  • Działanie statyczne i quasi-statyczne (śr. 5-10)

  • Odporność ogniowa R30, R60, R90, R120 (śr. 5-6)


Europejska Ocena Techniczna ETA-16/0128 dotycząca wielopunktowych zamocowań systemów niekonstrukcyjnych:


  • Beton spękany i niespękany, (śr. 5 i śr. 6)

  • Stropy strunobetonowe z rdzeniem drążonym C30/37-C50/60, (śr. 6)

  • Odporność ogniowa R30, R60, R90, R120


Niemiecka aprobata techniczna DIBt / ogólna aprobata typu Z-21.8-2090 dotycząca tymczasowego kotwienia w betonie (śr. 10-14, łeb sześciokątny typu S)


  • W betonie zbrojonym i niezbrojonym oraz spękanym i niespękanym klasy C20/25 do C50/60

  • Stosować w świeżym betonie

  • Wielokrotne użycie


Niemiecka aprobata techniczna DIBt / ogólna aprobata typu Z-21.1-2075 dotycząca kotew wklejanych do kotwienia w betonie (śr. 10-14, łeb sześciokątny typu S)


  • Stosować w połączeniu z zaprawą iniekcyjną WIT-BS jako kotwę wklejaną WIT-BS

  • W betonie zbrojonym i niezbrojonym oraz spękanym i niespękanym klasy C20/25 do C50/60


Nośność zamocowań łączników na wyrywanie z betonowych płyt kanałowych, (śr. 6-10) - ekspertyza nr 21641 - 2016



Klasa odporności ogniowej po wystawieniu na działanie ognia zgodnie ze standardową krzywą temperatura-czas w murze (Mz, KSL, KS) i betonie zbrojonym (śr. 5 i śr. 6) - ekspertyza nr 2101/173/18 - 2018

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Kotwienie w betonie, pojedynczy punkt mocowania z aprobatą (śr. 6-14):


W betonie klasy C20/25 do C50/60 (beton spękany i niespękany)



Kotwy do wykonywania wielopunktowych zamocowań niekonstrukcyjnych w betonie, z aprobatą:


  • W betonie klasy C20/25 do C50/60 (beton spękany i niespękany), (śr. 5 i śr. 6)

  • W stropach strunobetonowych z rdzeniem drążonym C30/37-C50/60, (śr. 6)


Kotwienie w murze z aprobatą (śr. 5-10):


  • W cegle pełnej silikatowej i bloczku perforowanym

  • W bloczku pełnym


Do mocowania przy obciążeniach od średnich do ciężkich w betonie oraz od lekkich do średnich w murze:


  • Mocowanie np. konstrukcji metalowych, profili metalowych, wsporników, płyt podstawy, podpór, korytek kablowych, rur, balustrad, wyposażenia placu budowy itp. w miejscu instalacji

  • Mocowania podlegające oddziaływaniu sejsmicznemu na obszarach narażonych na trzęsienia ziemi (tylko beton)

  • Mocowania narażone na działanie ognia


Śruba W-BS/S (stal galwanizowana) może być używana wyłącznie w suchych pomieszczeniach



Tymczasowe mocowanie wyposażenia placu budowy można wykonywać wewnątrz i na zewnątrz



Do użytku w betonie < C20/25

Rozmiar kotwy

8 mm

Długość kotwy (l)

60 mm

Grubość elementu mocowanego (t fix 1)

15 mm

Grubość elementu mocowanego (t fix 2)

5 mm

Średnica gwintu

10 mm

Średnica znamionowa wiertła (d 0)

8,0 mm

Głębokość wierconego otworu (h 1.1)

55 mm

Głębokość wierconego otworu (h 1,2)

65 mm

Głębokość osadzania (h nom1)

45 mm

Głębokość osadzania (h nom2)

55 mm

Napęd zewnętrzny

SW 13

Materiał

Stal

Powłoka

Ocynkowane

Średnica tarczy

16 mm

Otwór przelotowy w elemencie przeznaczonym do połączenia (d f)

12,0 mm

Typ łba

Łeb sześciokątny

Ogólne parametry montażu w murze:
Rozmiar kotwy Średnica 5 6 8 10
Nominalna długość gwintu hnom hnom1 hnom1 hnom2 hnom1 hnom2 hnom1 hnom2
[mm] 35 35 55 45 65 55 75
Nominalna średnica wiertła d0 [mm] 5 6 8 10
Średnica krawędzi tnących dcut[mm] 5,4 6,4 8,45 10,45
Głębokość wierconego otworu h0[mm] 55 55 75 65 85 75 95
Otwór przelotowy w mocowaniu df[mm] 7 8 12 14
Dane techniczne na jedną kotwę w bloczku pełnym i perforowanym według ETA-23/0196
Rozmiar kotwy Nominalna długość gwintu Dopuszczalne obciążenie rozciągające Dopuszczalne obciążenie ścinające Min. odległość od krawędzi Min. odstęp Odległość od połączeń Maks. moment dokręcenia obrotowy przy montażu ręcznym Maks. moment dokręcenia przy montażu wiertarko-wkrętarką Montaż wkrętarką z udarem stycznym
hnom Nadm Vadm cmin smin, || = smin, ⊥ cj ⊥cj ||TinstTinstTimp,max
[mm] [mm] [kN] [kN] [mm] [mm] [mm] [mm] [Nm] [Nm] [Nm]
Cegła pełna silikatowa KS NF według normy EN 771-2:2015-11
KS 20 - 2,0 - NF - 240 x 115 x 71 mm, gęstość surowa materiału ρ ≥ 2,0 kg/dm3, wytrzymałość materiału na ściskanie fmean = 26 N/mm2,
minimalna grubość ściany hmin = 240 mm
5 35 1 0,94 80 80 35 80 6 185
6 35 0,89 0,94 80 80 35 80 11 10 185
6 55 1,4 0,94 80 80 35 80 11 185
8 45 1,17 0,94 80 80 35 80 27 300
8 65 1,23 0,94 80 80 35 80 23 300
10 55 1,06 0,94 80 80 35 80 34 300
10 75 1,29 0,94 80 80 35 80 146 300
Cegła pełna silikatowa Silka XL KS 12DF według normy DIN EN 771-2:2015-11
KS- R (P) - 2,0 - 12DF - 498 x 175 x 148 mm, gęstość surowa materiału ρ ≥ 1,8 kg/dm3, wytrzymałość materiału na ściskanie fmean = 14 N/mm2,
minimalna grubość ściany hmin = 175 mm
5 35 0,66 0,91 80 80 40 80 6
6 35 0,66 0,91 80 80 40 80 10 10
6 55 1,17 2,37 80 80 40 80 10 185
8 45 1,8 0,91 80 80 40 80 25 300
8 65 1,8 2,14 80 80 40 80 25 300
10 55 1,83 1,69 80 80 40 80 45 300
10 75 1,91 2,44 80 80 40 80 45 300
Pustak silikatowy KS L, 3DF według normy DIN EN 771-2:2015-11
SWKV KSL 12 - 1,6 - 3DF - 240 x 175 x 113 mm, gęstość surowa materiału ρ ≥ 1,5 kg/dm3, wytrzymałość materiału na ściskanie fmean = 17 N/mm2, minimalna grubość ściany hmin = 175 mm
5 35 0,31 0,46 58 80 35 58 6 8 100
6 35 0,31 0,46 58 80 35 58 11 10 100
6 55 0,31 0,46 58 80 35 58 11 100
8 45 0,46 0,46 58 80 35 58 27 200
8 65 0,46 0,46 58 80 35 58 27 200
10 55 0,63 0,63 58 80 35 58 37 200
10 75 0,63 0,63 58 80 35 58 46 200
Cegła murarska Mz według normy DIN EN 771-1:2015-11
Mz 20 - 2,0 - NF - 240 x 115 x 75 mm, gęstość surowa materiału ρ ≥ 2,1 kg/dm3, wytrzymałość materiału na ściskanie fmean = 21 N/mm2, minimalna grubość ściany hmin = 240 mm
5 35 0,46 0,6 80 80 35 80 2 4
6 35 0,46 0,6 80 80 35 80 3 9
6 55 0,46 0,6 80 80 35 80 3 9
8 45 0,66 0,6 80 80 35 80 16 14
8 65 0,66 0,6 80 80 35 80 16 14
10 55 0,86 0,6 80 80 35 80 23 185
10 75 0,91 0,77 80 80 35 80 23 185
Lekki pełny bloczek betonowy Vbl według normy DIN EN 771-3:2015-11
Vbl 4 - 1,0 - 2DF - 240 x 115 x 113 mm, gęstość surowa materiału ρ ≥ 1,5 kg/dm3, wytrzymałość materiału na ściskanie fmean = 4 N/mm2, minimalna grubość ściany hmin = 240 mm
8 65 0,17 0,66 80 80 35 80 6 10
10 75 0,37 0,91 80 80 35 80 5 14
Dane techniczne w betonie - pojedynczy punkt mocowania zgodny z ETA-16/0043
Rozmiar kotwy [mm] 6 8 10 12 14
Nominalna długość gwintu hnom [mm] 40 55 45 55 65 55 75 85 65 85 100 75 100 115
Dopuszczalne obciążenie centryczne1) na jedną kotwę bez wpływu odległości od krawędzi Strefa rozciągania
(beton spękany C20/252),
s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef)
Nadm [kN] = C20/252) 1,0 1,9 2,4 4,3 5,7 4,3 8,0 9,6 5,7 9,4 12,3 7,6 12,0 15,1
Strefa ściskania
(beton niespękany C20/252),
s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef)
1,9 4,3 3,6 5,7 7,6 5,7 9,5 11,9 7,6 13,2 17,2 10,6 16,9 21,2
Dopuszczalne obciążenie ścinające1) na jedną kotwę bez wpływu odległości od krawędzi Strefa rozciągania
(beton spękany C20/252), c ≥ 10 hef)
Vadm [kN] = C20/252) 3,0 3,3 3,6 4,8 6,4 4,8 15,9 16,2 6,1 18,8 20,0 7,6 24,1 26,7
Strefa ściskania
(beton niespękany C20/252), c ≥ 10 hef)
3,3 3,3 5,0 6,8 8,1 6,8 16,2 16,2 8,5 20,0 20,0 10,6 26,7 26,7
Dopuszczalny moment zginający Madm [Nm] 4,8 12,4 26,7 53,8 88,1
Dopuszczalne obciążenie w ramach kategorii oddziaływania sejsmicznego C1 i C2 patrz Europejska Ocena Techniczna ETA-16/0043 C1 x x x x x x x
C2 x x x x
Dopuszczalne obciążenie w przypadku narażenia na działanie ognia (R30, R60, R90, R120), patrz Europejska Ocena Techniczna ETA-16/0043
Parametry montażu we wstępnie obciążonych wydrążonych płytach sufitowych
Rozmiar kotwy [mm] 6
Minimalny rozstaw osi smin [mm] 100
Minimalna odległość od krawędzi cmin [mm] 100
Minimalny odstęp pomiędzy grupami kotew amin [mm] 100
Minimalna odległość między osiami sąsiednich kanałów płyty lc ≥ [mm] 100
Odległości między osiami cięgien (sprężających) lp ≥ [mm] 100
Odstęp między splotami napinającymi a wywierconym otworem ap ≥ [mm] 50
Nominalna wielkość wiertła ∅ d0 [mm] 6
Otwór przelotowy w łączonym komponencie df ≤ [mm] 8
Parametry montażu w betonie
Rozmiar kotwy [mm] 5 6 8 10 12 14
Nominalna długość gwintu hnom [mm] 351) 351) 40 55 45 55 65 55 75 85 65 85 100 75 100 115
Minimalny rozstaw osi smin [mm] 35 35 40 40 50 50 50 70 50 70
Rozstaw osi scr,N [mm] 81 81 93 132 105 129 156 129 180 204 150 201 240 174 237 276
Minimalna odległość od krawędzi cmin [mm] 35 35 40 40 50 50 50 70 50 70
Odległość od krawędzi ccr,N [mm] 40,5 40,5 46,5 66 52,5 64,5 78 64,5 90 102 75 100,5 120 87 118,5 138
Minimalna grubość elementu konstrukcyjnego hmin [mm] 80 80 80 80 90 102 80 101 120 87 119 138
Nominalna wielkość wiertła ∅ d0 [mm] 5 6 8 10 12 14
∅ kraw. tn. dcut ≤ [mm] 5,40 6,40 8,45 10,45 12,50 14,50
Głębokość wierconego otworu h1 ≥ [mm] 40 40 45 60 55 65 75 65 85 95 75 95 110 85 110 125
Otwór przelotowy w łączonym komponencie df ≤ [mm] 7 8 12 14 16 18
Rozmiar klucza [mm] AF10 AF13 AF13 AF15 AF17 AF21
Średnica podkładki dw [mm] 12,5 15 16 20 23 28
Wysokość łba śruby hn [mm] 5 6 9 10 10 12,5
Maks. znamionowy moment obrotowy wkrętarki z udarem stycznym Timp,max [Nm] 110 160 300 400 650 650
Dane techniczne dotyczące stropów strunobetonowych z rdzeniem drążonym według ETA-16/0128
Rozmiar kotwy [mm] 6
Grubość [mm] ≥ 25 ≥ 30 ≥ 35
Wielopunktowe zamocowania systemów niekonstrukcyjnych w stropach strunobetonowych z rdzeniem drążonym5) Fadm [kN] 0,4 0,8 1,2
Dane techniczne w betonie - wielopunktowe zamocowania systemów niekonstrukcyjnych zgodnie z ETA-16/0128
Rozmiar kotwy [mm] 5 6
Nominalna długość gwintu hnom [mm] 35 35 55
Wielopunktowe zamocowania systemów niekonstrukcyjnych w betonie3) Nadm [kN] ≥ C20/25 0,6 0,6 3,64)
Dopuszczalne obciążenie ścinające1) na jedną kotwę bez wpływu odległości od krawędzi Strefa rozciągania
(beton spękany C20/252), c ≥ 10 hef)
Vadm [kN] = C20/252) 2,0 2,0 3,3
Strefa ściskania
(beton niespękany C20/252), c ≥ 10 hef)
2,1 2,8 3,3
Dopuszczalny moment zginający Madm [Nm] 2,5 4,8
Dopuszczalne obciążenie w przypadku narażenia na działanie ognia (R30, R60, R90, R120), patrz Europejska Ocena Techniczna ETA-16/0128