Śruba do betonu W-BS/S z łbem sześciokątnym
Śruba do betonu W-BS stal ocynkowana typ S
KOTWA-(W-BS/S)-(A2K)-SW15-5-35-10X90
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Do kotwienia w betonie i murze
- Niezwykle elastyczne zastosowanie dzięki aż trzem efektywnym głębokościom kotwienia (rozm. 6-14)
- Mocowanie można regulować do dwóch razy po montażu (rozm. 6-14), na przykład w celu wyrównania balustrad lub płyt kotwiących (należy przestrzegać instrukcji montażu)
- Do bardzo dużych obciążeń
- Bardzo małe odstępy i odległości od krawędzi dzięki bardzo niskiemu efektowi rozporu
- Bardzo szybka i łatwa instalacja oraz natychmiastowa nośność
Europejska Ocena Techniczna ETA-16/0043 stwierdzająca przydatność do mocowania jednopunktowego, opcja 1, beton spękany i niespękany:
- Działanie statyczne i quasi-statyczne (śr. 6-14)
- Oddziaływanie sejsmiczne, kategoria C1 (śr. 6-14) i C2 (śr. 8-14)
- Odporność ogniowa R30, R60, R90, R120
Europejska Ocena Techniczna ETA-23/0196 dotycząca kotwienia w murze
- Działanie statyczne i quasi-statyczne (śr. 5-10)
- Odporność ogniowa R30, R60, R90, R120 (śr. 5-6)
Europejska Ocena Techniczna ETA-16/0128 dotycząca wielopunktowych zamocowań systemów niekonstrukcyjnych:
- Beton spękany i niespękany, (śr. 5 i śr. 6)
- Stropy strunobetonowe z rdzeniem drążonym C30/37-C50/60, (śr. 6)
- Odporność ogniowa R30, R60, R90, R120
Niemiecka aprobata techniczna DIBt / ogólna aprobata typu Z-21.8-2090 dotycząca tymczasowego kotwienia w betonie (śr. 10-14, łeb sześciokątny typu S)
- W betonie zbrojonym i niezbrojonym oraz spękanym i niespękanym klasy C20/25 do C50/60
- Stosować w świeżym betonie
- Wielokrotne użycie
Niemiecka aprobata techniczna DIBt / ogólna aprobata typu Z-21.1-2075 dotycząca kotew wklejanych do kotwienia w betonie (śr. 10-14, łeb sześciokątny typu S)
- Stosować w połączeniu z zaprawą iniekcyjną WIT-BS jako kotwę wklejaną WIT-BS
- W betonie zbrojonym i niezbrojonym oraz spękanym i niespękanym klasy C20/25 do C50/60
Nośność zamocowań łączników na wyrywanie z betonowych płyt kanałowych, (śr. 6-10) - ekspertyza nr 21641 - 2016
Klasa odporności ogniowej po wystawieniu na działanie ognia zgodnie ze standardową krzywą temperatura-czas w murze (Mz, KSL, KS) i betonie zbrojonym (śr. 5 i śr. 6) - ekspertyza nr 2101/173/18 - 2018
Począwszy od rozmiaru 8, zalecamy używanie do montażu odpowiedniej wkrętarki z udarem stycznym. Przestrzegać maksymalnego zalecanego momentu obrotowego.
W przypadku stosowania w murze należy przestrzegać danych montażowych dotyczących podłoży, jakie określono w ETA-23/0196.
Europejska Ocena Techniczna ETA-16/0043 stwierdzająca przydatność do mocowania jednopunktowego, opcja 1, beton spękany i niespękany:
- Działanie statyczne i quasi-statyczne (śr. 6-14)
- Oddziaływanie sejsmiczne, kategoria C1 (śr. 6-14) i C2 (śr. 8-14)
- Odporność ogniowa R30, R60, R90, R120
Europejska Ocena Techniczna ETA-23/0196 dotycząca kotwienia w murze
- Działanie statyczne i quasi-statyczne (śr. 5-10)
- Odporność ogniowa R30, R60, R90, R120 (śr. 5-6)
Europejska Ocena Techniczna ETA-16/0128 dotycząca wielopunktowych zamocowań systemów niekonstrukcyjnych:
- Beton spękany i niespękany, (śr. 5 i śr. 6)
- Stropy strunobetonowe z rdzeniem drążonym C30/37-C50/60, (śr. 6)
- Odporność ogniowa R30, R60, R90, R120
Niemiecka aprobata techniczna DIBt / ogólna aprobata typu Z-21.8-2090 dotycząca tymczasowego kotwienia w betonie (śr. 10-14, łeb sześciokątny typu S)
- W betonie zbrojonym i niezbrojonym oraz spękanym i niespękanym klasy C20/25 do C50/60
- Stosować w świeżym betonie
- Wielokrotne użycie
Niemiecka aprobata techniczna DIBt / ogólna aprobata typu Z-21.1-2075 dotycząca kotew wklejanych do kotwienia w betonie (śr. 10-14, łeb sześciokątny typu S)
- Stosować w połączeniu z zaprawą iniekcyjną WIT-BS jako kotwę wklejaną WIT-BS
- W betonie zbrojonym i niezbrojonym oraz spękanym i niespękanym klasy C20/25 do C50/60
Nośność zamocowań łączników na wyrywanie z betonowych płyt kanałowych, (śr. 6-10) - ekspertyza nr 21641 - 2016
Klasa odporności ogniowej po wystawieniu na działanie ognia zgodnie ze standardową krzywą temperatura-czas w murze (Mz, KSL, KS) i betonie zbrojonym (śr. 5 i śr. 6) - ekspertyza nr 2101/173/18 - 2018
Materiały dodatkowe(X)
Kotwienie w betonie, pojedynczy punkt mocowania z aprobatą (śr. 6-14):
W betonie klasy C20/25 do C50/60 (beton spękany i niespękany)
Kotwy do wykonywania wielopunktowych zamocowań niekonstrukcyjnych w betonie, z aprobatą:
- W betonie klasy C20/25 do C50/60 (beton spękany i niespękany), (śr. 5 i śr. 6)
- W stropach strunobetonowych z rdzeniem drążonym C30/37-C50/60, (śr. 6)
Kotwienie w murze z aprobatą (śr. 5-10):
- W cegle pełnej silikatowej i bloczku perforowanym
- W bloczku pełnym
Do mocowania przy obciążeniach od średnich do ciężkich w betonie oraz od lekkich do średnich w murze:
- Mocowanie np. konstrukcji metalowych, profili metalowych, wsporników, płyt podstawy, podpór, korytek kablowych, rur, balustrad, wyposażenia placu budowy itp. w miejscu instalacji
- Mocowania podlegające oddziaływaniu sejsmicznemu na obszarach narażonych na trzęsienia ziemi (tylko beton)
- Mocowania narażone na działanie ognia
Śruba W-BS/S (stal galwanizowana) może być używana wyłącznie w suchych pomieszczeniach
Tymczasowe mocowanie wyposażenia placu budowy można wykonywać wewnątrz i na zewnątrz
Do użytku w betonie < C20/25
Rozmiar kotwy | 10 mm |
Długość kotwy (l) | 90 mm |
Grubość elementu mocowanego (t fix 1) | 35 mm |
Grubość elementu mocowanego (t fix 2) | 15 mm |
Grubość elementu mocowanego (t fix 3) | 5 mm |
Średnica gwintu | 12 mm |
Średnica znamionowa wiertła (d 0) | 10 mm |
Głębokość wierconego otworu (h 1.1) | 65 mm |
Głębokość wierconego otworu (h 1,2) | 85 mm |
Głębokość wierconego otworu (h 1,3) | 95 mm |
Głębokość osadzania (h nom1) | 55 mm |
Głębokość osadzania (h nom2) | 75 mm |
Głębokość osadzania (h nom3) | 85 mm |
Napęd zewnętrzny | SW 15 |
Materiał | Stal |
Powłoka | Ocynkowane |
Średnica tarczy | 20 mm |
Otwór przelotowy w elemencie przeznaczonym do połączenia (d f) | 14 mm |
Typ łba | Łeb sześciokątny |
Dane techniczne w betonie - pojedynczy punkt mocowania zgodny z ETA-16/0043 | ||||||||||||||||
Rozmiar kotwy [mm] | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |||||||||||
Nominalna długość gwintu | hnom [mm] | 40 | 55 | 45 | 55 | 65 | 55 | 75 | 85 | 65 | 85 | 100 | 75 | 100 | 115 | |
Dopuszczalne obciążenie centryczne1) na jedną kotwę bez wpływu odległości od krawędzi | Strefa rozciągania (beton spękany C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef) | Nadm [kN] = C20/252) | 1,0 | 1,9 | 2,4 | 4,3 | 5,7 | 4,3 | 8,0 | 9,6 | 5,7 | 9,4 | 12,3 | 7,6 | 12,0 | 15,1 |
Strefa ściskania (beton niespękany C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef) | 1,9 | 4,3 | 3,6 | 5,7 | 7,6 | 5,7 | 9,5 | 11,9 | 7,6 | 13,2 | 17,2 | 10,6 | 16,9 | 21,2 | ||
Dopuszczalne obciążenie ścinające1) na jedną kotwę bez wpływu odległości od krawędzi | Strefa rozciągania (beton spękany C20/252), c ≥ 10 hef) | Vadm [kN] = C20/252) | 3,0 | 3,3 | 3,6 | 4,8 | 6,4 | 4,8 | 15,9 | 16,2 | 6,1 | 18,8 | 20,0 | 7,6 | 24,1 | 26,7 |
Strefa ściskania (beton niespękany C20/252), c ≥ 10 hef) | 3,3 | 3,3 | 5,0 | 6,8 | 8,1 | 6,8 | 16,2 | 16,2 | 8,5 | 20,0 | 20,0 | 10,6 | 26,7 | 26,7 | ||
Dopuszczalny moment zginający | Madm [Nm] | 4,8 | 12,4 | 26,7 | 53,8 | 88,1 | ||||||||||
Dopuszczalne obciążenie w ramach kategorii oddziaływania sejsmicznego C1 i C2 patrz Europejska Ocena Techniczna ETA-16/0043 | C1 | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
C2 | x | x | x | x | ||||||||||||
Dopuszczalne obciążenie w przypadku narażenia na działanie ognia (R30, R60, R90, R120), patrz Europejska Ocena Techniczna ETA-16/0043 |
Dane techniczne w betonie - wielopunktowe zamocowania systemów niekonstrukcyjnych zgodnie z ETA-16/0128 | |||||
Rozmiar kotwy [mm] | 5 | 6 | |||
Nominalna długość gwintu | hnom [mm] | 35 | 35 | 55 | |
Wielopunktowe zamocowania systemów niekonstrukcyjnych w betonie3) | Nadm [kN] ≥ C20/25 | 0,6 | 0,6 | 3,64) | |
Dopuszczalne obciążenie ścinające1) na jedną kotwę bez wpływu odległości od krawędzi | Strefa rozciągania (beton spękany C20/252), c ≥ 10 hef) | Vadm [kN] = C20/252) | 2,0 | 2,0 | 3,3 |
Strefa ściskania (beton niespękany C20/252), c ≥ 10 hef) | 2,1 | 2,8 | 3,3 | ||
Dopuszczalny moment zginający | Madm [Nm] | 2,5 | 4,8 | ||
Dopuszczalne obciążenie w przypadku narażenia na działanie ognia (R30, R60, R90, R120), patrz Europejska Ocena Techniczna ETA-16/0128 |
Dane techniczne dotyczące stropów strunobetonowych z rdzeniem drążonym według ETA-16/0128 | ||||
Rozmiar kotwy [mm] | 6 | |||
Grubość [mm] | ≥ 25 | ≥ 30 | ≥ 35 | |
Wielopunktowe zamocowania systemów niekonstrukcyjnych w stropach strunobetonowych z rdzeniem drążonym5) | Fadm [kN] | 0,4 | 0,8 | 1,2 |
1) Uwzględniono częściowe współczynniki dla właściwości materiału yM uregulowane w ocenie/aprobacie oraz częściowy współczynnik bezpieczeństwa oddziaływań γF = 1,4. Informacje na temat kombinacji obciążeń rozciągających i ścinających, wpływu odległości krawędzi i grup kotew można znaleźć w odpowiednich wytycznych, np. EN 1992-4. 2) Beton posiada normalne zbrojenie. Wyższe wartości są możliwe w przypadku betonu o wyższej wytrzymałości na ściskanie. 3) Dopuszczalne obciążenia zostały określone bez wpływu osiowego i wpływu odległości od krawędzi. 4) Liczba punktów mocowania ≥ 3 i co najmniej jedna kotwa na punkt mocowania zapewnia nośność na punkt mocowania Fadm≤ 1,4 kN lub liczba punktów mocowania ≥ 4 i co najmniej jedna kotwa na punkt mocowania zapewnia nośność na punkt mocowania Fadm≤ 2,1 kN. Dopuszczalne obciążenia mogą zostać zwiększone, jeśli projekt wykaże, że wymagania dotyczące wytrzymałości i sztywności mocowanego elementu pozostają spełnione nawet po uszkodzeniu kotwy pod kątem stanu granicznego użytkowalności i nośności. 5) Przestrzegać danych montażowych. |
Parametry montażu w betonie | |||||||||||||||||
Rozmiar kotwy [mm] | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |||||||||||
Nominalna długość gwintu | hnom [mm] | 351) | 351) | 40 | 55 | 45 | 55 | 65 | 55 | 75 | 85 | 65 | 85 | 100 | 75 | 100 | 115 |
Minimalny rozstaw osi | smin [mm] | 35 | 35 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 70 | 50 | 70 | ||||||
Rozstaw osi | scr,N [mm] | 81 | 81 | 93 | 132 | 105 | 129 | 156 | 129 | 180 | 204 | 150 | 201 | 240 | 174 | 237 | 276 |
Minimalna odległość od krawędzi | cmin [mm] | 35 | 35 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 70 | 50 | 70 | ||||||
Odległość od krawędzi | ccr,N [mm] | 40,5 | 40,5 | 46,5 | 66 | 52,5 | 64,5 | 78 | 64,5 | 90 | 102 | 75 | 100,5 | 120 | 87 | 118,5 | 138 |
Minimalna grubość elementu konstrukcyjnego | hmin [mm] | 80 | 80 | 80 | 80 | 90 | 102 | 80 | 101 | 120 | 87 | 119 | 138 | ||||
Nominalna wielkość wiertła ∅ | d0 [mm] | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | ||||||||||
∅ kraw. tn. | dcut ≤ [mm] | 5,40 | 6,40 | 8,45 | 10,45 | 12,50 | 14,50 | ||||||||||
Głębokość wierconego otworu | h1 ≥ [mm] | 40 | 40 | 45 | 60 | 55 | 65 | 75 | 65 | 85 | 95 | 75 | 95 | 110 | 85 | 110 | 125 |
Otwór przelotowy w łączonym komponencie | df ≤ [mm] | 7 | 8 | 12 | 14 | 16 | 18 | ||||||||||
Rozmiar klucza | [mm] | AF10 | AF13 | AF13 | AF15 | AF17 | AF21 | ||||||||||
Średnica podkładki | dw [mm] | 12,5 | 15 | 16 | 20 | 23 | 28 | ||||||||||
Wysokość łba śruby | hn [mm] | 5 | 6 | 9 | 10 | 10 | 12,5 | ||||||||||
Maks. znamionowy moment obrotowy wkrętarki z udarem stycznym | Timp,max [Nm] | 110 | 160 | 300 | 400 | 650 | 650 | ||||||||||
1) Kotwy do wielopunktowych zamocowań niekonstrukcyjnych zgodnie z ETA-16/0128 |
Parametry montażu we wstępnie obciążonych wydrążonych płytach sufitowych | ||
Rozmiar kotwy [mm] | 6 | |
Minimalny rozstaw osi | smin [mm] | 100 |
Minimalna odległość od krawędzi | cmin [mm] | 100 |
Minimalny odstęp pomiędzy grupami kotew | amin [mm] | 100 |
Minimalna odległość między osiami sąsiednich kanałów płyty | lc ≥ [mm] | 100 |
Odległości między osiami cięgien (sprężających) | lp ≥ [mm] | 100 |
Odstęp między splotami napinającymi a wywierconym otworem | ap ≥ [mm] | 50 |
Nominalna wielkość wiertła ∅ | d0 [mm] | 6 |
Otwór przelotowy w łączonym komponencie | df ≤ [mm] | 8 |
Dane techniczne na jedną kotwę w bloczku pełnym i perforowanym według ETA-23/0196 | ||||||||||
Rozmiar kotwy | Nominalna długość gwintu | Dopuszczalne obciążenie rozciągające | Dopuszczalne obciążenie ścinające | Min. odległość od krawędzi | Min. odstęp | Odległość od połączeń | Maks. moment dokręcenia obrotowy przy montażu ręcznym | Maks. moment dokręcenia przy montażu wiertarko-wkrętarką | Montaż wkrętarką z udarem stycznym | |
Cegła pełna silikatowa KS NF według normy EN 771-2:2015-11 KS 20 - 2,0 - NF - 240 x 115 x 71 mm, gęstość surowa materiału ρ ≥ 2,0 kg/dm3, wytrzymałość materiału na ściskanie fmean = 26 N/mm2, minimalna grubość ściany hmin = 240 mm | ||||||||||
Cegła pełna silikatowa Silka XL KS 12DF według normy DIN EN 771-2:2015-11 KS- R (P) - 2,0 - 12DF - 498 x 175 x 148 mm, gęstość surowa materiału ρ ≥ 1,8 kg/dm3, wytrzymałość materiału na ściskanie fmean = 14 N/mm2, minimalna grubość ściany hmin = 175 mm | ||||||||||
Pustak silikatowy KS L, 3DF według normy DIN EN 771-2:2015-11 SWKV KSL 12 - 1,6 - 3DF - 240 x 175 x 113 mm, gęstość surowa materiału ρ ≥ 1,5 kg/dm3, wytrzymałość materiału na ściskanie fmean = 17 N/mm2, minimalna grubość ściany hmin = 175 mm | ||||||||||
Cegła murarska Mz według normy DIN EN 771-1:2015-11 Mz 20 - 2,0 - NF - 240 x 115 x 75 mm, gęstość surowa materiału ρ ≥ 2,1 kg/dm3, wytrzymałość materiału na ściskanie fmean = 21 N/mm2, minimalna grubość ściany hmin = 240 mm | ||||||||||
Lekki pełny bloczek betonowy Vbl według normy DIN EN 771-3:2015-11 Vbl 4 - 1,0 - 2DF - 240 x 115 x 113 mm, gęstość surowa materiału ρ ≥ 1,5 kg/dm3, wytrzymałość materiału na ściskanie fmean = 4 N/mm2, minimalna grubość ściany hmin = 240 mm | ||||||||||
5 | 35 | 0,66 | 0,91 | 80 | 80 | 40 | 80 | 6 | ||
6 | 35 | 0,66 | 0,91 | 80 | 80 | 40 | 80 | 10 | 10 | |
6 | 55 | 1,17 | 2,37 | 80 | 80 | 40 | 80 | 10 | 185 | |
8 | 45 | 1,8 | 0,91 | 80 | 80 | 40 | 80 | 25 | 300 | |
8 | 65 | 1,8 | 2,14 | 80 | 80 | 40 | 80 | 25 | 300 | |
10 | 55 | 1,83 | 1,69 | 80 | 80 | 40 | 80 | 45 | 300 | |
10 | 75 | 1,91 | 2,44 | 80 | 80 | 40 | 80 | 45 | 300 | |
5 | 35 | 0,31 | 0,46 | 58 | 80 | 35 | 58 | 6 | 8 | 100 |
6 | 35 | 0,31 | 0,46 | 58 | 80 | 35 | 58 | 11 | 10 | 100 |
6 | 55 | 0,31 | 0,46 | 58 | 80 | 35 | 58 | 11 | 100 | |
8 | 45 | 0,46 | 0,46 | 58 | 80 | 35 | 58 | 27 | 200 | |
8 | 65 | 0,46 | 0,46 | 58 | 80 | 35 | 58 | 27 | 200 | |
10 | 55 | 0,63 | 0,63 | 58 | 80 | 35 | 58 | 37 | 200 | |
10 | 75 | 0,63 | 0,63 | 58 | 80 | 35 | 58 | 46 | 200 | |
5 | 35 | 0,46 | 0,6 | 80 | 80 | 35 | 80 | 2 | 4 | |
6 | 35 | 0,46 | 0,6 | 80 | 80 | 35 | 80 | 3 | 9 | |
6 | 55 | 0,46 | 0,6 | 80 | 80 | 35 | 80 | 3 | 9 | |
8 | 45 | 0,66 | 0,6 | 80 | 80 | 35 | 80 | 16 | 14 | |
8 | 65 | 0,66 | 0,6 | 80 | 80 | 35 | 80 | 16 | 14 | |
10 | 55 | 0,86 | 0,6 | 80 | 80 | 35 | 80 | 23 | 185 | |
10 | 75 | 0,91 | 0,77 | 80 | 80 | 35 | 80 | 23 | 185 | |
8 | 65 | 0,17 | 0,66 | 80 | 80 | 35 | 80 | 6 | 10 | |
10 | 75 | 0,37 | 0,91 | 80 | 80 | 35 | 80 | 5 | 14 | |
hnom | Nadm | Vadm | cmin | smin, || = smin, ⊥ | cj ⊥ ≥ | cj || ≥ | Tinst≤ | Tinst≤ | Timp,max | |
[mm] | [mm] | [kN] | [kN] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [Nm] | [Nm] | [Nm] |
5 | 35 | 1 | 0,94 | 80 | 80 | 35 | 80 | 6 | 185 | |
6 | 35 | 0,89 | 0,94 | 80 | 80 | 35 | 80 | 11 | 10 | 185 |
6 | 55 | 1,4 | 0,94 | 80 | 80 | 35 | 80 | 11 | 185 | |
8 | 45 | 1,17 | 0,94 | 80 | 80 | 35 | 80 | 27 | 300 | |
8 | 65 | 1,23 | 0,94 | 80 | 80 | 35 | 80 | 23 | 300 | |
10 | 55 | 1,06 | 0,94 | 80 | 80 | 35 | 80 | 34 | 300 | |
10 | 75 | 1,29 | 0,94 | 80 | 80 | 35 | 80 | 146 | 300 | |
Uwagi: Aby uzyskać więcej informacji na temat wytrzymałości na ściskanie, odstępów, odległości od krawędzi i położeń montażowych, patrz ETA-23/0196 Aby określić nośność, uwzględniono (z ETA) współczynnik częściowy dla właściwości materiału γM = 2,5 i współczynnik częściowy dla oddziaływań γF = 1,4. Podane wartości odnoszą się do jednej kotwy w murze z fvko: 0,15 [N/mm²] i σd: 0,2 [N/mm²]. Aby uzyskać więcej informacji na temat kombinacji obciążeń rozciągających i ścinających, momentów zginających lub zmniejszonych odstępów i odległości od krawędzi, patrz ETA-23/0196. Dokumentacja dotycząca usuwania bloczków również musi być dostępna. |
Ogólne parametry montażu w murze: | ||||||||||
Rozmiar kotwy | Średnica | 5 | 6 | 8 | 10 | |||||
Nominalna długość gwintu | hnom | hnom1 | hnom1 | hnom2 | hnom1 | hnom2 | hnom1 | hnom2 | ||
[mm] | 35 | 35 | 55 | 45 | 65 | 55 | 75 | |||
Nominalna średnica wiertła | d0 | [mm] | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||
Średnica krawędzi tnących | dcut ≤ | [mm] | 5,4 | 6,4 | 8,45 | 10,45 | ||||
Głębokość wierconego otworu | h0 ≥ | [mm] | 55 | 55 | 75 | 65 | 85 | 75 | 95 | |
Otwór przelotowy w mocowaniu | df ≤ | [mm] | 7 | 8 | 12 | 14 |