Śruba do betonu z łbem płasko-soczewkowym W-BS/S

Śruba do betonu W-BS stal ocynkowana typ P
KOTWA-(W-BS/P)-(A2K)-TX30-5-5X40

Nr art. 5929145005

EAN 4046777685336

Ceny dostępne po zalogowaniu
Śruba do betonu z łbem płasko-soczewkowym W-BS/S

Nr art. 5929145005

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 100 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Idealne do montażu szyn montażowych, materiałów panelowych lub paneli przeciwpożarowych, stal ocynkowana

Niezwykle elastyczna w użyciu ze względu na trzy głębokości kotwienia (rozmiary 6–14) i dużą różnorodność typów



  • Wysokie nośności

  • Niski luz osiowy i krawędziowy ze względu na bardzo słaby efekt rozprężania

  • Bardzo szybki i łatwy montaż

  • Bez potrzeby montażu momentem obrotowym

  • Natychmiastowa nośność — bez czekania
Potwierdzenie właściwości

ETA-16/0043 do mocowania jednopunktowego


Opcja 1, spękany i niespękany beton (rozmiar 6)



ETA-16/0128 dla mocowania wielopunktowego


  • Beton (rozmiary 5 i 6)

  • Stropy strunobetonowe z rdzeniem drążonym (rozmiar 6)


Ognioodporność


R30, R60, R90, R120; Raport techniczny TR020 (zawarty w aprobatach)

Uwaga

Począwszy od rozmiaru 8 zalecamy używanie do montażu odpowiedniej zakrętarki udarowej.


Jeśli kilka kotew jest rozmieszczonych jedna za drugą w tym samym kierunku obciążenia, tylko jedna kotwa jest ustawiona na obciążenia poprzeczne.

Obszar zastosowania

ETA-16/0043 do mocowania jednopunktowego


Opcja 1, spękany i niespękany beton (rozmiar 6)



ETA-16/0128 dla mocowania wielopunktowego


  • Beton (rozmiary 5 i 6)

  • Stropy strunobetonowe z rdzeniem drążonym (rozmiar 6)


Ognioodporność


R30, R60, R90, R120; Raport techniczny TR020 (zawarty w aprobatach)

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Mocowanie jednopunktowe w rozmiarze 6:


Standardowy beton C20/25 do C50/60 (beton spękany i niespękany)



Mocowanie wielopunktowe, rozmiary 5 i 6:


Kotwienie systemów nienośnych w betonie spękanym i niespękanym



Mocowanie w stropach strunobetonowych z rdzeniem drążonym, rozmiar 6



Atrakcyjna geometria łba, idealnie nadająca się do zabezpieczenia


np. szyn montażowych, poręczy, profilów metalowych, kątowników, konstrukcji drewnianych



Do użytku w betonie < C20/25 i odpornym na nacisk kamieniu naturalnym (bez aprobaty)



W-BS/S (stal ocynkowana) dopuszczona do stosowania w suchych pomieszczeniach wewnętrznych

Rozmiar kotwy

5 mm

Długość kotwy (l)

40 mm

Grubość elementu mocowanego (t fix 1)

5 mm

Średnica gwintu

6,5 mm

Średnica znamionowa wiertła (d 0)

5,0 mm

Głębokość wierconego otworu (h 1.1)

40 mm

Głębokość osadzania (h nom1)

35 mm

Końcówka wewnętrzna

TX30

Materiał

Stal

Powłoka

Ocynkowane

Średnica łba

14 mm

Otwór przelotowy w elemencie przeznaczonym do połączenia (d f)

7,0 mm

Typ łba

P

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Gruszka do przedmuchiwania do czyszczenia wywierconych otworów o mniejszej średnicy

POMPKA DO WYDMUCHIWANIA PYŁU-MAŁA

Do czyszczenia otworów o małej średnicy