Śruba do betonu z łbem stożkowym płaskim W-BS/A4
Śruba do betonu W-BS typ SK, stal nierdzewna A4
ŚRUBA DO BETONU W-BS/SK 8X80, STAL A4
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Ogromna elastyczność użytkowania
Trzy głębokości kotwienia (rozmiary 6-10) i wiele różnorodnych typów
Mocowanie można regulować do dwóch razy po zamontowaniu
(Rozmiary 8-10), na przykład w celu wyrównania balustrady lub płytek kotwiących (patrz instrukcja montażu w aprobacie lub w załączonej ulotce)
- Wysokie nośności
- Niski luz osiowy i krawędziowy ze względu na bardzo słaby efekt rozprężania
- Bardzo szybki i łatwy montaż
- Bez potrzeby montażu momentem obrotowym
- Natychmiastowa nośność — bez czekania
- Możliwość obróbki przy użyciu wiertła z wyciąganiem Würth (rozmiary 8–10)
ETA-16/0043 do mocowania jednopunktowego
Opcja 1, beton spękany i niespękany (rozmiary 6–10), kategoria odporności na oddziaływania sejsmiczne C1 (rozmiary 8–10)
ETA-16/0128 dla mocowania wielopunktowego
Beton (rozmiar 6)
Stropy strunobetonowe z rdzeniem drążonym (rozmiar 6)
Ognioodporność
R30, R60, R90, R120; Raport techniczny TR020 (zawarty w aprobatach)
Począwszy od rozmiaru 8 zalecamy używanie do montażu odpowiedniej zakrętarki udarowej. Przestrzegać zalecanego momentu nominalnego. Jeśli kilka kotew jest rozmieszczonych jedna za drugą w tym samym kierunku obciążenia, tylko jedna kotwa jest ustawiona na obciążenia poprzeczne.
ETA-16/0043 do mocowania jednopunktowego
Opcja 1, beton spękany i niespękany (rozmiary 6–10), kategoria odporności na oddziaływania sejsmiczne C1 (rozmiary 8–10)
ETA-16/0128 dla mocowania wielopunktowego
Beton (rozmiar 6)
Stropy strunobetonowe z rdzeniem drążonym (rozmiar 6)
Ognioodporność
R30, R60, R90, R120; Raport techniczny TR020 (zawarty w aprobatach)
Materiały dodatkowe(X)
Mocowanie jednopunktowe, rozmiary 6–10:
Standardowy beton C20/25 do C50/60 (beton spękany i niespękany, kategoria odporności na oddziaływania sejsmiczne C1, rozmiary 8–10)
Mocowanie wielopunktowe w rozmiarze 6:
Kotwienie systemów nienośnych w betonie spękanym i niespękanym
Mocowanie w stropach strunobetonowych z rdzeniem drążonym, rozmiar 6
Specjalnie zaprojektowana do montażu natynkowego, atrakcyjnego wizualnie:
np. schody i balustrady balkonowe, poręcze, konstrukcje stalowe, konstrukcje drewniane, profile metalowe
Do użytku w betonie < C20/25 i odpornym na nacisk kamieniu naturalnym (bez aprobaty)
W-BS/A4 (stal nierdzewna A4) można używać w pomieszczeniach suchych i na zewnątrz pomieszczeń (w tym w środowiskach przemysłowych i obszarach przybrzeżnych) lub w mokrych pomieszczeniach, o ile występujące warunki nie są zbyt ekstremalne
Rozmiar kotwy | 8 mm |
Długość kotwy (l) | 80 mm |
Grubość elementu mocowanego (t fix 1) | 35 mm |
Grubość elementu mocowanego (t fix 2) | 25 mm |
Grubość elementu mocowanego (t fix 3) | 15 mm |
Średnica gwintu | 10 mm |
Średnica znamionowa wiertła (d 0) | 8 mm |
Głębokość wierconego otworu (h 1.1) | 55 mm |
Głębokość wierconego otworu (h 1,2) | 65 mm |
Głębokość wierconego otworu (h 1,3) | 75 mm |
Głębokość osadzania (h nom1) | 45 mm |
Głębokość osadzania (h nom2) | 55 mm |
Głębokość osadzania (h nom3) | 65 mm |
Średnica łba (d sk) | 20 mm |
Końcówka wewnętrzna | TX40 |
Typ łba | Łeb stożkowy płaski 90 stopni |
Materiał | Stal szlachetna A4 |
Otwór przelotowy w elemencie przeznaczonym do połączenia (d f) | 12 mm |
Powłoka | Bez osłony |