Śruba dwustronna z gwintowanym zakończeniem ≈ 1,25 d do budowy zbiornika ciśnieniowego
DIN 939 st nierdz A2, zwykła AD W2
ŚRUBA-DIN939-ADW7/2-A2/70-M8X30
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1) | M8 |
Długość (l1) | 30 mm |
Długość gwintu (gwint metryczny) (l2) | 22 mm |
Długość gwintu 2 (gwint metryczny) (l3) | 10 mm |
Normy | DIN 939 |
Materiał | Stal szlachetna A2 |
Klasa własności | 70 |
Powłoka | Bez osłony |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Typ łba | Bez łba |
Rodzaj napędu | Bez napędu |
Rodzaj gwintu | M |
Skok gwintu | 1,25 mm |
Kształt gwintu | Standardowy gwint metryczny |
Klasa produktu | A |
Zakres stosowania | Budowa zbiorników ciśnieniowych |
Obszar regulowany | AD W 7/2 |