Łącznik młoteczkowy VARIFIX® Standardfix

VARIFIX moc. łeb młot. stal ocynk. moc. standard.
VARIFIX

Nr art. 0862100012
EAN 4024835219587
Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Wstępnie zmontowany z nakrętką i podkładką, galwanizowany

Trzpień gwintowany, klasa wytrzymałości 4.6

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Zalecane do bezpośredniego mocowania zacisków przewodów

Pasuje do szyny montażowej

36 x 36 mm

Średnica znamionowa (G)

8 mm

Długość (obuch młotka i kołek gwintowany) (LG)

60 mm

Średnica tarczy (d2)

30 mm

Długość (L)

30 mm

Szerokość (B)

18 mm

Grubość (t)

6 mm

Grubość tarczy (h1)

3 mm

Powłoka

Cynkowana, biała

Materiał

Stal

Waga

59 g

Rodzaj gwintu

M

Zrównoważony rozwój

Oszczędność zasobów
Niskie zanieczyszczenie