Śruba młoteczkowa do szyn montażowych, TYP 28/15
Wkręt młotecz, d szyn mont, typ 28/15
ŚRUBA MŁOTKOWA-(T-HD)-A2/70-M8X25
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1) | M8 |
Długość (l1) | 25 mm |
Wysokość łba (k1) | 4,3 mm |
Szerokość główki (n1) | 10,9 mm |
Długość główki (m1) | 23,4 mm |
Materiał | Stal szlachetna A2 |
Klasa własności | 70 |
Powłoka | Bez osłony |
Typ łba | Łeb młotkowy |
Rodzaj gwintu | M |
Format gwintu | Standardowy gwint metryczny |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |