Śruba pierścieniowa Z gwintem do drewna, zwykła stal nierdzewna A2
Stal nierdzewna A2, gwint do drewna
SCREYE-WO-A2-D4,1-30X14
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1) | HOGWD4,8 |
Długość (l1) | 30 mm |
Długość gwintu (gwint do drewna) | 16 mm |
Średnica chwytu (d2) | 3,8 mm |
Średnica zewnętrzna (d3) | 21,6 mm |
Średnica wewnętrzna (d4) | 14 mm |
Materiał | Stal szlachetna A2 |
Powłoka | Bez osłony |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Maks. nośność | 10 kg |
Średnica kotwy | 6 mm |