Śruba ściągająca KL

Śruba ściągająca z łożyskiem kulkowym
ŚRUBA POCIĄG.DO OTWOR. SW17 D9.5X50

Nr art. 0619795050
EAN 4038898193395
Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Do wykrojników do otworów w blasze cienkiej M12-M63 i PG9-PG48
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Rozmiar klucza

17 mm

Średnica śruby

9,5 mm

Długość śruby

50 mm

Średnica wiertła

10 mm