Śruba skrzydełkowa, okrągłe skrzydełka
DIN 316, żeliwo ciągliwe, ocynk, żółt
ŚRUBA MOTYLKOWA-DIN316-D-4.6-A3C-M12X30
Nr art. 023701230
EAN 4046778589848
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1) | M12 |
Średnica zewnętrzna (d2) | 23 mm |
Długość (l1) | 30 mm |
Wysokość skrzydła (h1) | 33,5 mm |
Szerokość skrzydła na nakrętkę (e2) | 65 mm |
Wysokość łba | 33,5 mm |
Normy | DIN 316 |
Materiał | Stal |
Klasa własności | 4,6 |
Powłoka | Cynkowana, żółta |
Spełnia wymogi RoHS | Nie |
Typ łba | Z motylkiem |
Rodzaj napędu | Z uchwytem |
Rodzaj gwintu | M |
Skok gwintu | 1,75 mm |
Kształt gwintu | Standardowy gwint metryczny |
Konstrukcja | Prasowane |
Klasa produktu | C |