Śruba sześciokątna z gwintem do łba do budowy zbiornika ciśnieniowego
DIN 933 stal nierdzewna npowlek. A4
ŚRUBA-6KT-DIN933-ADW2-A4/70-SW30-M20X50
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Śruby sześciokątne z pełnym gwintem do budowy zbiorników ciśnieniowych zgodnie z przepisami AD/TRD.
- Marki uznane przez TÜV spełniają warunki Kodeksu Postępowania AD 2000 W2 w odniesieniu do rezygnacji z certyfikatu badania akceptacyjnego 3.1 (zgodnie z DIN EN 10204). Patrz arkusz danych materiału VdTÜV 1253/4. „Arkusz danych VdTÜV 1253/4” zawiera producentów śrub i nakrętek, które zostały sprawdzone przez eksperta z niemieckiej organizacji nadzoru technicznego (TÜO). Produkty te są oznaczone kodem producenta i klasą wytrzymałości.
DIN 933 wycofano i zastąpiono normą ISO 4017. Istnieje pewne podobieństwo (przekroczenie wymiarów nominalnych | zmiana rozmiaru klucza dla M10, M12, M14 i M22).
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1) | M20 |
Długość (l1) | 50 mm |
Wysokość łba (k1) | 12,5 mm |
Normy | DIN 933 |
Materiał | Stal szlachetna A4 |
Klasa własności | 70 |
Powłoka | Bez osłony |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Typ łba | Łeb sześciokątny |
Rodzaj napędu | Sześciokąt zewnętrzny |
Napęd zewnętrzny (s1) | SW 30 |
Rodzaj gwintu | M |
Skok gwintu | 2,5 mm |
Kształt gwintu | Standardowy gwint metryczny |
Zakres stosowania | Budowa zbiorników ciśnieniowych |
Obszar regulowany | AD W 7/2 |