Śruba z łbem cylindrycznym z gniazdem sześciokątnym

ISO 4762, stal 10.9, czarna powłoka cynkowo-niklowa
ŚR-ISO4762-KL.10.9-IS10-(ZNBHL)-M12X45

Nr art. 415061245
EAN 4057708595105

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

ISO 4762, stal 10.9, ocynkowana, niklowana, czarna (ZNBHL)

Elementy złączne z czarną powłoką cynkowo-niklową bez chromu (VI) (ZNBHL) są odpowiednie do zastosowań o wysokim ryzyku wystąpienia korozji. Powłoka zawiera warstwę stopu cynkowo-niklowego oraz uszczelnienie (powłoka górna ze zintegrowanymi cząsteczkami smarującymi).



Odporność na korozję:



  • Średnica ≥ M2 - 360 h*

  • Średnica ≥ M4 - 480 h*

  • Średnica ≥ M10 - 720 h*


  • * Bez korozji metali nieszlachetnych w punktach bez gwintu w teście w mgle solnej, zgodnie z normą DIN EN ISO 9227 NSS


Przegląd zalet:



  • Odporność na korozję do 720 godzin w porównaniu z metalem nieszlachetnym, zgodnie z normą DIN EN ISO 9227 NSS

  • Bez chromu(VI)

  • Współczynnik tarcia regulowany w zakresie 0,09 μ - 0,14 μ dzięki powłoce wierzchniej ze zintegrowanymi cząsteczkami smarującymi

  • Odporność cieplna do 120°C

  • Równomierny rozkład powłoki

  • Wysoka funkcjonalność i atrakcyjny wygląd
Uwaga

ISO 4762 zastępuje DIN 912 | Istnieje pewne podobieństwo | Zmiana zakresu nominalnego | Przeniesienie gwintu drobnozwojowego do ISO 12474.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1)

M12

Długość (l1)

45 mm

Średnica łba (dk)

18 mm

Wysokość łba (k1)

12 mm

Normy

ISO 4762

Materiał

Stal

Klasa własności

10,9

Powłoka

Cynk-nikiel, czarny

Spełnia wymogi RoHS

Tak

Okres ochrony przed korozją

720 h

Typ łba

Łeb walcowy

Rodzaj napędu

Gniazdo sześciokątne

Końcówka wewnętrzna (s1)

IH10

Rodzaj gwintu

M

Kształt gwintu

Standardowy gwint metryczny

Klasa produktu

A