Śruba z łbem płasko-soczewkowym z gniazdem krzyżowym Z

DIN 7985, stal 4.8, zwykła Z
ŚRUBA PŁ-SO.KRZ-DIN7985-4.8-Z2-M5X12

Nr art. 0046110512

EAN 4024835948111

Ceny dostępne po zalogowaniu
Śruba z łbem płasko-soczewkowym z gniazdem krzyżowym Z

Nr art. 0046110512

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 1000 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

DIN 7985, stal 4,8, zwykła
Uwaga

DIN 7985 wycofano i zastąpiono normą ISO 7045. Istnieje pewne podobieństwo (zmiana niektórych wysokości i średnic łbów | zmiana długości gwintów | zmiana głębokości penetracji łbów wpuszczanych | zastąpienie standardowej nazwy wkrętu z łbem stożkowo-soczewkowym nazwą wkręt z łbem walcowym płaskim).

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1)

M5

Długość (l1)

12 mm

Średnica łba (dk)

10 mm

Wysokość łba (k1)

3,8 mm

Normy

DIN 7985

Materiał

Stal

Klasa własności

4,8

Powłoka

Bez osłony

Spełnia wymogi RoHS

Tak

Typ łba

Łeb płasko-soczewkowy

Rodzaj napędu

Łeb z nacięciem krzyżowym

Końcówka wewnętrzna

Z2

Rodzaj gwintu

M

Skok gwintu

0,8 mm

Kształt gwintu

Standardowy gwint metryczny

Rodzaj gwintu

Pełny gwint

Klasa produktu

A