Śruba z łbem stożkowo-soczewkowym z łbem wpuszczanym, H ISO 7046-1, stal 4.8, ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
ISO 7046-1, stal 4.8, ocynkowana H
SCR-CS-ISO7046-1-4.8-H2-(A2K)-M4X5
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Norma ISO 7046-1 zastępuje normę DIN 965 | Istnieje pewne ograniczone podobieństwo | Niektóre wysokości i średnice łba zostały zmienione | Długości gwintów zostały zmienione | Głębokość penetracji łbów wpuszczanych została zmieniona | Śruby o klasie wytrzymałości 8.8 i śruby ze stali nierdzewnej zostały objęte normą ISO 7046-2.
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1) | M4 |
Długość (l1) | 5 mm |
Średnica łba (dk) | 8,4 mm |
Wysokość łba (k1) | 2,7 mm |
Normy | ISO 7046-1 |
Materiał | Stal |
Klasa własności | 4,8 |
Powłoka | Ocynkowane |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Typ łba | Łeb stożkowy płaski 90 stopni |
Rodzaj napędu | Łeb z nacięciem krzyżowym |
Końcówka wewnętrzna | H2 |
Rodzaj gwintu | M |
Skok gwintu | 0,7 mm |
Kształt gwintu | Standardowy gwint metryczny |
Klasa produktu | A |