Śruba z łbem sześciokątnym i czopem
DIN 931 stal ocynkowana 8.8
ŚRUBA-6KT-DIN931-8.8-SW19-A2K-M12X190
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
DIN 913 wycofano i zastąpiono normą ISO 4026. Istnieje pewne podobieństwo (pominięcie średnic nominalnych M1,4, M1,8, M14, M18, M22 | Wprowadzenie klas twardości dla stali nierdzewnych).
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1) | M12 |
Długość (l1) | 190 mm |
Wysokość łba (k1) | 8 mm |
Napęd zewnętrzny (s1) | SW 19 |
Normy | DIN 931 |
Materiał | Stal |
Klasa własności | 8,8 |
Powłoka | Ocynkowane |
Typ łba | Łeb sześciokątny |
Rodzaj napędu | Sześciokąt zewnętrzny |
Rodzaj gwintu | M |
Format gwintu | Standardowy gwint metryczny |
Rodzaj gwintu | Częściowy gwint |
Długość gwintu (gwint metryczny) (b) | 36 mm |
Klasa produktu | B |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |