Śruba z łbem sześciokątnym i gwintem na całej długości

DIN 933 stal 8.8, ocynkowana
ŚRUBA-6KT-DIN933-8.8-SW19-(A2K)-M12X12

Nr art. 005712 12
EAN 4046778541464

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

DIN 933, stal 8.8, ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
Uwaga

DIN 933 wycofano i zastąpiono normą ISO 4017. Istnieje pewne podobieństwo (przekroczenie wymiarów nominalnych | zmiana rozmiaru klucza dla M10, M12, M14 i M22).

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1)

M12

Długość (l1)

12 mm

Wysokość łba (k1)

7,5 mm

Napęd zewnętrzny (s1)

SW 19

Normy

DIN 933

Materiał

Stal

Klasa własności

8,8

Powłoka

Ocynkowane

Typ łba

Łeb sześciokątny

Rodzaj napędu

Sześciokąt zewnętrzny

Rodzaj gwintu

M

Format gwintu

Standardowy gwint metryczny

Rodzaj gwintu

Pełny gwint