Śruba z łbem sześciokątnym i gwintem na całej długości

ISO 4017 stal 8.8, ocynkowana
ŚRUBA-6KT-ISO4017-8.8-SW18-(A2K)-M12X50

Nr art. 005791250
EAN 4011231105583

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

ISO 4017, stal 8.8, ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
Uwaga

ISO 4017 zastępuje DIN 933 | Istnieje pewne podobieństwo | Przekroczenie wymiarów nominalnych | Zmiana rozmiaru klucza dla M10, M12, M14 i M22.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1)

M12

Długość (l1)

50 mm

Wysokość łba (k1)

7.5 mm

Napęd zewnętrzny (s1)

SW 18

Normy

ISO 4017

Materiał

Stal

Klasa własności

8,8

Powłoka

Ocynkowane

Typ łba

Łeb sześciokątny

Rodzaj napędu

Sześciokąt zewnętrzny

Rodzaj gwintu

M

Kształt gwintu

Standardowy gwint metryczny

Rodzaj gwintu

Pełny gwint

Długość gwintu (gwint metryczny)

50 mm

Klasa produktu

A

Spełnia wymogi RoHS

Tak