Śruby wbijane AN 34° Podwójny gwint rozruchowy ze stali nierdzewnej A2 pokrytej żywicą
Śruba wbijana AN z łbem płasko-soczewk. ze stali nierdzewnej A2
GWOŹDZIE-AN5090-RDHD-AW20-A2-2,8X50
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Demontowalna śruba wbijana z napędem AW20, łeb płasko stożkowy 80°
- Idealne rozwiązanie do efektywnej produkcji połączeń drewnianych
- W praktycznym pojemniku
Testowane zgodnie z normą EN 14592:2008+A1:2012
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Materiał | Stal szlachetna A2 |
Powłoka | Bez osłony |
Typ łba | Łeb podkładkowy |
Końcówka wewnętrzna | AW20 |
Długość (L) | 50 mm |
Średnica wałka (Øds) | 2,8 mm |
Średnica łba (Ø dk) | 7,2 mm |
Nadaje się do urządzenia typu | Akumulator gwoździarki ASN 5090 HF |