Śruby z łbem płaskim z rowkiem i dużym łbem DIN 921, stal nierdzewna A1, zwykła
DIN 921, stal nierdzewna A1, zwykła
ŚRUBA-PANHD-DIN921-A1-M5X10
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1) | M5 |
Długość (l1) | 10 mm |
Długość gwintu (gwint metryczny) (l2) | 10 mm |
Średnica łba (dk) | 16 mm |
Wysokość łba (k1) | 2,7 mm |
Normy | DIN 921 |
Materiał | Stal szlachetna A1 |
Klasa własności | 50 |
Powłoka | Bez osłony |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Typ łba | FLT |
Rodzaj napędu | Rowek |
Końcówka wewnętrzna | SL |
Rodzaj gwintu | M |
Skok gwintu | 0,8 mm |
Kształt gwintu | Standardowy gwint metryczny |
Klasa produktu | A |