Ssawka

Uchwyt przyssawkowy z dwoma sztywnymi głowicami
CHWYTAK DO SZYB - 2 RAMIENNY

Nr art. 071458 043
EAN 4052703180660

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Z dwoma sztywnymi głowicami

Stabilna i solidna konstrukcja


Wysokiej jakości materiały



Do użytku na płaskich powierzchniach


Nadaje się do wszystkich materiałów z gładką i gazoszczelną powierzchnią, takich jak szkło, tworzywa sztuczne, blacha, marmur, glazura itd.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Średnica

120 mm

Obciążalność

60 kg

Części zamienne do tego produktu:
Tarcza gumowa do przyssawki

USZCZELKA GUMOWA DO UCHWYTU DO SZYB