Stacja ładowania PowerSwap

Ładowarka akumulatorów PowerSwap
ŁADOWARKA-POWERSWAP-(USB-C)-PLG/C

Nr art. 0827940802

EAN 4099618784286

Ceny dostępne po zalogowaniu
Stacja ładowania PowerSwap

Nr art. 0827940802
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
Można używać do ładowania dwóch akumulatorów PowerSwap

Wyjątkowa stylistyka Würth


Stacja ładowania z portem USB-C


Wielofunkcyjne zastosowanie:


  • Stację ładowania można ustawić bezpośrednio na stole

  • Można zamocować na metalowym stojaku dzięki silnemu magnesowi z tyłu

  • Można przymocować do ściany przez otwór montażowy z tyłu (odpowiednie akcesorium nie wchodzi w zakres dostawy)

Proces ładowania:


Akumulatory są ładowane po jednym dla zapewnienia wydajności. Najpierw ładuje się do pełna pierwszy włożony akumulator, zanim rozpocznie się ładowanie następnego


Tryb czuwania:


Każda tacka posiada 3 diody LED. Miganie 3 diod LED oznacza, że akumulator oczekuje na ładowanie. Jeśli środkowa dioda LED miga na czerwono, oznacza to uszkodzenie akumulatora


Dodatkowy wskaźnik:


Gdy stacja jest podłączona do sieci, to środkowa dioda LED świeci światłem ciągłym (zielonym)

Uwaga

Można używać wewnątrz i w suchych pomieszczeniach.


Akumulatory są ładowane po jednym dla zapewnienia wydajności.


Wejście: 100-240 V AC/DC, ładowarka USB 5 V 2 A (maks. 10 W).

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Prąd ładowania akumulatora AAA

0 A

Prąd ładowania akumulatora AA

0 A

Wykrycie uszkodzenia akumulatora

Tak

Stopień ochrony IP

IP 20

Masa produktu (jednej sztuki)

185,000 g

Kolor

Czarny

Długość x szerokość x wysokość

100 x 80,5 x 43 mm

Artykuły dodatkowe:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Akumulator PowerSwap

BATERIA-LITOW-JON-POWERSWAP-2600MAH-3.7V

Akumulator litowo-jonowy, który może być używany w wielu lampach ręcznych PowerSwap LED. Akumulator można łatwo wymieniać, dzięki czemu lampa może pracować nieprzerwanie.