Stal 10 Delta Protekt

Stal 10 Delta Protekt
NAKRETKA-WDGELOK-WS16-(DPE)-M10

Nr art. 5140550110
EAN 4053479823164
Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Steel 10, Delta Protekt
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1)

M10

Skok gwintu

1,5 mm

Średnica kołnierza (d2)

21,8 mm

Wysokość (h)

15,2 mm

Napęd zewnętrzny

SW 16

Materiał

Stal

Klasa własności

10

Powłoka

Srebrne płatki cynku

Spełnia wymogi RoHS

Tak

Okres ochrony przed korozją

600 h

Funkcja blokowania

Zabezpieczenie przed luzowaniem, zatrzaskowe