Wkręt do muru suchego z podwójnym gwintem, połączony
Stal fosforowana, podwójny gwint H, z klamrą
WK.DO PL.G-K.TASMA WURTH Z2 3.9X25
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Do wkrętaka z automatycznym podawaniem i wkładką
- Łeb trąbkowy
- Podwójna prędkość
- Fosforowana (środek antykorozyjny do krótkotrwałego użytku w wilgotnym środowisku np. w fazie budowy lub transportu)
Należy upewnić się, że śruby są wystarczająco długie, aby przymocować wsporniki do podłoży drewnianych. W przypadku korzystania z bezprzewodowego wkrętaka do suchych tynków TBS 18-A i wkrętaka do suchych tynków S 50 TB należy użyć wkładki do automatycznego podawania S 50 TB-M.
Zatwierdzone zgodnie z normą EN 14566:2008
Materiały dodatkowe(X)
- Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych lub drewnianych z podbudową drewnianą
- Mocowanie drewnianych płyt podstawy do podbudowy drewnianej
Średnica znamionowa (d) | 3,9 mm |
Długość (l) | 25 mm |
Długość gwintu | 18 mm |
Średnica łba (dh) | 8,5 mm |
Końcówka wewnętrzna | H2 |
Materiał | Stal hartowana |
Powłoka | Fosfatowana |
Przeznaczone do użytku na podłożu | Drewno |
Zakres stosowania | Montaż płyt gipsowych |
Typ łba | Łeb trąbkowy |
Średnica rdzenia | 2,5 mm |
Rodzaj gwintu | HOGWD |
Format gwintu | Gwint podwójny |
Kształt końcówki | Końcówka |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!