Stal, kształt B, gwint drobnozwojny
Stal, kształt B, gwint drobnozwojny
TRZPIEN BLOKUJACY-MR-5.8-B-M10X1X43,5
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Materiał | Stal automatowa |
Materiał uchwytu | Poliamid |
Materiał sworznia | Hartowana stal automatowa |
Powłoka | Brunirowana |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Rodzaj napędu | Sześciokąt zewnętrzny |
Format gwintu | Gwint drobnozwojny |
Kształt | B bez nacięcia zatrzaskowego, z przeciwnakrętką |
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa x skok gwintu (d1) | M10 x 1 |
Średnica kołka (d2) | 5 mm |
Średnica łba (dk) | 21 mm |
Długość (l1) | 43,5 mm |
Długość wałka (ls) | 17 mm |
Długość gwintu (lg) | 15 mm |
Wysokość (h1) | 5 mm |
Wysokość nakrętki (h2) | 7 mm |
Wysokość sfazowania (f1) | 1,3 mm |
Rozmiar klucza (SW1) | 13 mm |
Rozmiar klucza 2 (SW2) | 17 mm |
Zwolnienie siły sprężyny (F1) | 5 N |
Końcówka siły sprężyny (F2) | 12 N |
Masa produktu (jednej sztuki) | 0,100 g |