Stal oc. pod. do DIN 6336 z koł.
Stal oc. pod. do DIN 6336 z koł.
UCHWYT-GWIAZD-AEDIN6336-GZEW-M8X50X20
Nr art. 5099340820
EAN 4056807253121
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Materiał uchwytu | Poliamid |
Kolor uchwytu | Czarny |
Materiał narzynki | Stal |
Powierzchnia gwintu | Ocynkowane |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1) | M8 |
Średnica chwytu (d2) | 22 mm |
Średnica łba (dk) | 50 mm |
Długość gwintu (lg) | 20 mm |
Wysokość uchwytu (h1) | 32 mm |
Wysokość wałka (h2) | 17 mm |
Masa produktu (jednej sztuki) | 35,520 g |