Stal oc. pod. do DIN 6336 z tul. gwint.

Stal oc. pod. do DIN 6336 z tul. gwint.
UCHWYT GWIAZDK.POD.DO DIN6336-IT-M6X32

Nr art. 5099303160

EAN 4056807252957

Ceny dostępne po zalogowaniu
Stal oc. pod. do DIN 6336 z tul. gwint.

Nr art. 5099303160

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 100 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Polyamide star-shaped handle with seven recessed handles and moulded thread insert similar to DIN 6336
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiał uchwytu

Poliamid

Kolor uchwytu

Czarny

Materiał narzynki

Stal

Powierzchnia gwintu

Ocynkowane

Spełnia wymogi RoHS

Tak

Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1)

M6

Średnica chwytu (d2)

14 mm

Średnica łba (dk)

32 mm

Wysokość uchwytu (h1)

20 mm

Wysokość wałka (h2)

10 mm

Masa produktu (jednej sztuki)

10,090 g